3ページ目: 縦吊クランプ

85件中 8185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • 縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
    種別立吊
  • 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
    種別立吊
  • 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
    質量(kg)9.4
  • タテ吊クランプ(開放ストッパー式) スーパーツール

    タテ吊クランプ(開放ストッパー式)

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。鋼板等のタテ吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)です。_x000D_。重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単です。_x000D_。ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。_x000D_。ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構(解放ストッパー式)。
    用途平板のタテ吊_x000D_。形鋼の吊上げ_x000D_。平板の反転_x000D_。パイプの吊上げ
縦吊クランプ