絞り込み
使用荷重(t)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(6)
ブランド
- 三木ネツレン(6)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
クランプ範囲(mm)
- 28
- 12~40(2)
- 15~45(1)
- 16(11)
- 18(1)
- 20(15)
- 22(2)
- 25(18)
- 30(12)
- 35(12)
- 38(3)
- 40(21)
- 45(9)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(4)
- 100(1)
- 124(1)
- 174(1)
- 193~239(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
2(6)

EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-O型 横吊クランプ
三木ネツレン¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。型式S型
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です種別横吊