絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 2(7)
- 2.0(1)
ブランド
- イーグルクランプ(4)
- スーパーツール(4)
- 三木ネツレン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
クランプ範囲(mm)
- 35
- 12~40(2)
- 15~45(1)
- 16(11)
- 18(1)
- 20(15)
- 22(2)
- 25(18)
- 28(9)
- 30(12)
- 38(3)
- 40(21)
- 45(9)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(4)
- 100(1)
- 124(1)
- 174(1)
- 193~239(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(2)
1(3)
2(7)
2.0(1)

横吊りクランプロックハンドル式先割型
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
横吊りクランプ
スーパーツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HA-60型 横吊クランプ
三木ネツレン¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から7日以内出荷横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。仕様横吊り専用
横つり用(形鋼用)クランプ GD型
イーグルクランプ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
横吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷から4日以内出荷用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
自在型横吊クランプ
スーパーツール¥81,980税込¥90,1781個当日出荷構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊
型鋼横吊用クランプ
イーグルクランプ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム用途横つり、水平つり、運搬、引き起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接