絞り込み
使用荷重(t)
- 1.2
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.35(7)
- 0.5(22)
- 0.6(4)
- 1(40)
- 1.5(4)
- 2(34)
- 2.0(1)
- 3(28)
- 4(2)
- 5(9)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 100(1)
ブランド
- イーグルクランプ(3)
クランプ範囲(mm)
- 25(3)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(7)
0.5(22)
0.6(4)
1(40)
1.2
1.5(4)
2(34)
3(28)
5(9)
10(2)

イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用