絞り込み
使用荷重(t)
- 0.35(1)
- 0.5(4)
- 1(6)
- 1.5(3)
- 2(9)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
- スーパーツール(43)
- イーグルクランプ(34)
- 三木ネツレン(20)
- 象印チェンブロック(2)
- 大洋製器工業(1)
- Super(1)
- アイビッグ(1)
クランプ範囲(mm)
- 18(1)
- 19~25(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 27(1)
- 28(3)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 41(1)
- 42(1)
- 43(1)
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(1)
0.5(4)
1(6)
1.5(3)
2(9)
3(4)
4(2)
5(1)
6(1)
8(1)

水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
横つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番468-8589質量(kg)2.4寸法d(mm)45寸法A(mm)47寸法t(mm)14寸法B(mm)20有効寸法(mm)2~18
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
敷鉄板つり専用フック
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷敷き鉄板の吊り上げに最適です。用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
鉄筋・丸棒つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
敷鉄板吊クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去にトラスコ品番851-6179質量(kg)5.9有効寸法(mm)6~25
水平吊専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用にトラスコ品番851-6180質量(kg)6寸法d(mm)26寸法A(mm)80寸法t(mm)19寸法B(mm)45有効寸法(mm)3~40
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
横つり専用クランプ C型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷軽量・小形の横吊り専用クランプです。用途フランジの短い軽量形鋼等に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6145質量(kg)1.8有効寸法(mm)2~20
横つり専用クランプ 8.0t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6133質量(kg)40寸法d(mm)104寸法A(mm)116寸法t(mm)26寸法B(mm)70有効寸法(mm)20~67
横つり専用クランプ 2t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
横つり専用クランプ 0.35
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
横吊り専用クランプ ロックスプリング付
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です種別横吊