絞り込み
使用荷重(t)
- 1.6
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 0.999(1)
- 0.99932(1)
- 1(7)
- 1.5(4)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 5(10)
- 12(1)
- 150(1)
- 1000(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(2)
クランプ範囲(mm)
- 25(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(2)
0.5(6)
0.75(2)
1(7)
1.5(4)
1.6
2(6)
3(5)
5(10)
使用荷重(t)をもっと見る

ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型
イーグルクランプ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース質量(kg)4.8寸法L(mm)99寸法H(mm)181寸法F(mm)36寸法D(mm)Φ42寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)70寸法O(mm)Φ30寸法I(mm)93寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法Q(mm)Φ22最大使用荷重(kg)1600適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等寸法JI(mm)22