絞り込み
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 0.999(1)
  • 0.99932(1)
  • 1(7)
  • 1.5(4)
  • 1.6(2)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 5(8)
  • 12(1)
  • 150(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
  • スーパーツール(1)
  • 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(2)
0.5(6)
0.75(2)
1(7)
1.5(4)
1.6(2)
2(6)
3
5(8)
使用荷重(t)をもっと見る
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105
  • HP-Y型 3TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 3TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
ねじ式クランプ