絞り込み
使用荷重(t)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
- スーパーツール(27)
- イーグルクランプ(14)
- 象印チェンブロック(3)
- 三木ネツレン(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- コンドーテック(2)
- ブルマン(2)
- NIXX(1)
- Super(1)
クランプ範囲(mm)
- 22(1)
- 42(1)
- 55(1)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.75(1)
1.5(1)
3.5(1)
5(1)

レンフローねじ式万能型クランプ0.75t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
ねじ式万能型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ種別立吊・横吊兼用