絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 60(1)
ブランド
- イーグルクランプ(2)
使用荷重(t)
- 0.15
- 0.1(3)
- 0.16(1)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(4)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
60(1)

コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等