絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 30~150(2)
- 80(1)
- 160(1)
- 240(1)
ブランド
- イーグルクランプ(3)
- 三木ネツレン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(4)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.6(2)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
30~150(2)
80(1)
160(1)
240(1)

コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
CU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ)
三木ネツレン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
CU-AM型 オールマイテイクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-KA型 間知ブロック吊クランプ(全自動タイプ)
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5