絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 25~250(1)
- 50~150(1)
- 60~160(2)
- 110~220(1)
- 220(1)
- 300(1)
ブランド
- イーグルクランプ(8)
使用荷重(t)
- 1
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(4)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 1.2(1)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
25~250(1)
50~150(1)
60~160(2)
110~220(1)
220(1)
300(1)

コンクリート製品用つりクランプ EST-250
イーグルクランプ¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)
イーグルクランプ¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
可変側溝用内つりクランプ EUIV型
イーグルクランプ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)60使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000寸法B(mm)110寸法C(mm)70開口寸法(mm)110~220開口部A(mm)110~220適合部材間知ブロック7ヶ所つり
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷ハンドル式・開口調整付無傷クランプ用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等