絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 25~250(1)
- 30~150(2)
- 50~150(1)
- 60(1)
- 60~160(2)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 110~220(1)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 160(2)
- 220(1)
- 300(1)
- 500(3)
- 600(4)
ブランド
- イーグルクランプ
- エスコ(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- 三木ネツレン(2)
- スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.35(3)
- 0.5(3)
- 1(8)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
30~150(2)
60~160(2)
75(2)
80(3)
100(2)
150(2)
150~200(2)
160(2)
500(3)
600(4)

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)
イーグルクランプ¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
可変側溝用内つりクランプ EUIV型
イーグルクランプ¥279,800~税込¥307,780~1個翌々日出荷可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
イーグルクランプ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
イーグルクランプ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個当日出荷爪交換が可能で経済的!用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)60使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000寸法B(mm)110寸法C(mm)70開口寸法(mm)110~220開口部A(mm)110~220適合部材間知ブロック7ヶ所つり
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷ハンドル式・開口調整付無傷クランプ用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等