カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- スーパーツール(169)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(119)
- 三木ネツレン(45)
- エスコ(17)
- 象印チェンブロック(11)
- スリーエッチ(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- Super(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
- 0.06(1)
- 0.1(3)
- 0.15(6)
- 0.16(1)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.35(13)
- 0.354(1)
- 0.5(37)
- 0.6(4)
- 0.8(1)
- 1(52)
- 1.2(3)
- 1.6(3)
- 2(36)
- 3(24)
- 5(15)
- 100(2)
- 1000(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
クランプ範囲(mm)
- 10~80(2)
- 16(6)
- 20(12)
- 25(14)
- 30(10)
- 30~150(2)
- 32(3)
- 35(9)
- 36(2)
- 40(12)
- 45(4)
- 50(6)
- 70(5)
- 80(4)
- 100(2)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 160(2)
- 500(3)
- 600(4)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
墜落制止器具取付対応クランプ
イーグルクランプ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から翌々日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
爪ハッカーイーグルハッカー
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
ハンドクランプ
イーグルクランプ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し質量(kg)0.5寸法H(mm)136使用荷重(kg)(最小~最大)12~60寸法A(mm)13寸法F(mm)58適合板厚(mm)3~12寸法D(mm)10寸法E(mm)86寸法B(mm)20寸法C(mm)17材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属寸法I(mm)28寸法J(mm)90寸法G(mm)20寸法K(mm)16適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
ハッカーEH型用ワーク保護材
イーグルクランプ¥14,980~税込¥16,478~1袋(2枚)当日出荷から5日以内出荷鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
U字溝用つりクランプ
イーグルクランプ¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用。引き起こし作業可能。スプリング式ロック装置付用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
水平親綱用クランプ
イーグルクランプ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型
イーグルクランプ¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック
イーグルクランプ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)
イーグルクランプ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から4日以内出荷つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
レール吊クランプ
イーグルクランプ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
レール吊クランプ
イーグルクランプ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
軽量部材適用横つりクランプ
イーグルクランプ¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
軽量部材適用縦つりクランプ
イーグルクランプ¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
縦つり用クランプ
イーグルクランプ¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプ
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
横つり用クランプ
イーグルクランプ¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用
イーグルクランプ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
イーグル 横つり用クランプ G
イーグルクランプ¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
イーグルクランプ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
イーグル 横つり用クランプ AMS
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板縦吊用クランプ
イーグルクランプ¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型
イーグルクランプ¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環。クサビ押込用ハンドルの開放防止機構。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み。つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
縦つり用軽量クランプ ET型
イーグルクランプ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型
イーグルクランプ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500