絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- 三木ネツレン(2)
使用荷重(t)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(1)
クランプ範囲(mm)
- 12(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(1)
特価

ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用
イーグルクランプ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型
イーグルクランプ¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環。クサビ押込用ハンドルの開放防止機構。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み。つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
横つり用無傷クランプ BMB型
イーグルクランプ¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)。つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。取扱いやすい取手付きです。用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接