絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(97)
  • スーパーツール(23)
  • 象印チェンブロック(6)
  • イーグルクランプ(2)
  • HALDER(2)
  • スリーエッチ(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
  • OCR(大阪コートロープ)(1)
  • ブルマン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571最高温度(℃)250
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です。いずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    29,980税込32,978
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21.5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36.5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32.6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
  • ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,298税込10,228
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
吊りクランプ用部品・オプション