132件中 121132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
  • NT型 ブルマン

    NT型

    ブルマン
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品仕様ラチェット:41質量(kg)6.4基本使用荷重(t)10適合サイズ杭:H300~400
  • O.C.R スーパーロック OCR(大阪コートロープ)

    O.C.R スーパーロック

    OCR(大阪コートロープ)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に。 ワイヤロープの先端加締め用として。 ワイヤロープの接続用として。材質/仕上アルミ
  • シートパイルクランプ イーグルクランプ

    シートパイルクランプ

    イーグルクランプ
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
    用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし質量(kg)5.2寸法L(mm)192寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最大)1000寸法A(mm)32寸法F(mm)33寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)97寸法B(mm)45寸法C(mm)85寸法I(mm)16寸法J(mm)30R寸法G(mm)165寸法K(mm)M42適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
  • パイル引抜きクランプ イーグルクランプ

    パイル引抜きクランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
    用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
  • チェーンエコライザー 象印チェンブロック

    チェーンエコライザー

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
    用途鉄骨の建て方作業に。適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18基本使用荷重(t)6材質(ボディ)スチール
  • チヨウセイナツト スーパーツール

    チヨウセイナツト

    スーパーツール
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3016
  • シテンピン スーパーツール

    シテンピン

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-9895
  • コマセツトザガネ スーパーツール

    コマセツトザガネ

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番576-1504
  • センバヨウジクトメワ スーパーツール

    センバヨウジクトメワ

    スーパーツール
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-6736
  • 形鋼クランプ(H)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(H)用部品

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0684
  • 部品 スーパーツール

    部品

    スーパーツール
    8,798税込9,678
    1個
    21日以内出荷
    材質特殊鋼適合クランプSVC-0.3E
吊りクランプ用部品・オプション