15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
立・横兼用吊クランプ スーパーツール立・横兼用吊クランプスーパーツール
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ エスコ0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプエスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DK-0.5全長(mm)201質量(kg)2.0
横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に仕様安全ロック付・2点吊り用
HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
トラスコ品番448-6200質量(kg)1.5寸法L(mm)85寸法H(mm)170使用荷重(kg)350寸法D(mm)25寸法H2(mm)36
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
76,980税込84,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5tスーパーツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途H形鋼などの建て方や運搬に。トラスコ品番689-2824材質特殊鋼幅(mm)103高さ(mm)229寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)縦0.5、横0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47最大クランプ厚さ(mm)20
HV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
縦吊・横吊兼用クランプ