絞り込み
使用荷重(t)
- 1(1)
ブランド
- スーパーツール
- 三木ネツレン(4)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- エスコ(1)
クランプ範囲(mm)
- 25(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(1)

立・横兼用吊クランプ
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28