絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5
ブランド
  • イーグルクランプ(6)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
クランプ範囲(mm)
  • 1~3.5(2)
  • 18(1)
クランプ
  • 500(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5
  • ドラム缶つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ドラム缶つり専用クランプ 0.5t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
    用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
    用途つり上げ・運搬・引き起こし質量(kg)2.6寸法L(mm)223~266寸法H(mm)116使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)20寸法F(mm)31適合板厚(mm)1~20寸法D(mm)114寸法E(mm)85寸法B(mm)61寸法C(mm)33寸法M(mm)10寸法N(mm)40寸法I(mm)148寸法J(mm)40R寸法G(mm)32寸法K(mm)Φ50適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
  • DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
  • ドラム吊クランプ スーパーツール

    ドラム吊クランプ

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
    用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊りトラスコ品番103-8028質量(kg)2.0容量(t)0.5
  • ドラム缶用吊りクランプ JCDC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
    用途ドラム缶吊り作業に。仕様ロック装置付適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラムトラスコ品番817-9561基本使用荷重(t)0.5寸法D(mm)42有効寸法(mm)570
  • 0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型) エスコ

    0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)

    エスコ
    75,600税込83,160
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)575質量(kg)7.2
  • ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
    用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
    用途つり上げ・運搬使用荷重(kg)0.5(最大)寸法E(mm)75適合部材ドラム缶
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶
  • DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6242質量(kg)1.3寸法L(mm)87寸法H(mm)200寸法D(mm)40
ドラム缶用クランプ