絞り込み
使用荷重(t)
- 3.2
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(10)
- 1(10)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(6)
- 3(6)
- 5(1)
- 6(1)
ブランド
- スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
- 40(2)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(10)
1(10)
1.5(3)
1.6(1)
2(6)
3(6)
3.2
5(1)
6(1)

スクリューカムクランプ 自在型
スーパーツール¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から4日以内出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から4日以内出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。