絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3(1)
- 0.5(6)
- 1(8)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 3(2)
- 3.2(2)
ブランド
- スーパーツール
- 三木ネツレン(5)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(1)
クランプ範囲(mm)
- 25(4)
- 28(2)
- 30(1)
- 40(8)
- 75(1)
- 100(2)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(6)
1(8)
1.6(1)
2(5)
3(2)
3.2(2)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
スクリューカムクランプ 自在型
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
スクリュー カムクランプ(J型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業。鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。トラスコ品番686-3412材質特殊鋼幅(mm)209.5高さ(mm)91寸法L(mm)209.5寸法H(mm)91寸法L1(mm)91基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法L2(mm)119.5寸法H2(mm)53
スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)
スーパーツール¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式
スーパーツール¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式
スーパーツール¥70,980~税込¥78,078~1台当日出荷から4日以内出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。材質特殊鋼寸法L1(mm)121クランプ範囲(mm)0~40寸法D2(mm)32寸法H2(mm)45
ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9696材質特殊鋼幅(mm)104高さ(mm)113寸法L(mm)104寸法H(mm)113基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)27寸法H2(mm)43
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スーパーツール¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_。横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。