絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ(2)
- スーパーツール(1)
- 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
- 10~80(1)
使用荷重(t)
- 1
- 0.5(5)

レール吊クランプ
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から7日以内出荷トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
RW-S型 レール吊クランプ
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。トラスコ品番361-0312基本使用荷重(t)1適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)