5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
  • レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構。特殊合金鋼製ダブルカム。着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
    用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
  • レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
  • RW-S型 レール吊クランプ 三木ネツレン

    RW-S型 レール吊クランプ

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。
    トラスコ品番361-0312基本使用荷重(t)1適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)
レール吊クランプ