絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・ラバー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
829件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • ストリオン LEDタイプ 本体のみ ストリームライト

    ストリオン LEDタイプ 本体のみ

    ストリームライト
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。
    付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3明るさ(Lm)160エコロジー商品省エネ
  • ポリタックLEDライト ストリームライト

    ポリタックLEDライト

    ストリームライト
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
    連続使用時間(時間)3使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)130
  • スティンガーLED本体のみ ストリームライト

    スティンガーLED本体のみ

    ストリームライト
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
    付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2明るさ(Lm)180エコロジー商品省エネ
  • プロポリマー4AA 7LED 電池付 ストリームライト

    プロポリマー4AA 7LED 電池付

    ストリームライト(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
    連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
  • LEDのインテリア常備灯 スマイルキッズ

    LEDのインテリア常備灯

    スマイルキッズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    いざという時にハンディライトにも。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)43寸法(Φ×mm)50×217使用電池単3形乾電池2個(別売)明るさ(Lm)約22防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約13
  • Q4 DEFEND LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q4 DEFEND LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光タクティカルブラック材質(本体)アノダイズアルミニウム質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50電池単3アルカリ電池3本防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea

    ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射

    Hydrangea
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
  • LEDライト EDCL SUREFIRE

    LEDライト EDCL

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
  • E1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    E1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
    用途バイク・自転車のハンドルへの固定に付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)

    アタッチメント ホワイトサイト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
    用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)170使用電池単4電池4本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
  • Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q3用アタッチメント カラーコーン

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
    適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング全長(mm)75.8ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30外径(Φmm)14.6使用電池単4電池1本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
  • Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1MINI LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 自家発電LEDライト 日動工業

    自家発電LEDライト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
    付属品USBケーブル質量(g)134タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz光源LED0.5Wバッテリーリチウムイオン充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分色温度(K)8000照度(Lx)(1m)370寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)800定格光束(Lm)21電球の種類LED連続点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
  • LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO

    LEDライト NUDA 260ルーメン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
    トラスコ品番858-7741材質アルミ合金全長(mm)165ブラック質量(g)140外径(mm)21明るさ(Lm)260(強)/15(弱)2018年トラスコ掲載ページ7 1018電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SUREFIRE E1MV SUREFIRE

    SUREFIRE E1MV

    SUREFIRE
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
  • SUREFIRE AVIATOR SUREFIRE

    SUREFIRE AVIATOR

    SUREFIRE
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
  • LEDライトTorrent LED プリンストン

    LEDライトTorrent LED

    プリンストン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
    仕様100m防水全長(mm)165質量(g)365電源単3形乾電池(8個)付属保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
  • LEDライトLeague セカンド プリンストン

    LEDライトLeague セカンド

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
    全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)38明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED最大点灯時間10時間ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED
  • バイク用クリップ FENIX(フェニックス)

    バイク用クリップ

    FENIX(フェニックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで脱着できます。
    トラスコ品番856-2338セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)682018年トラスコ掲載ページ7 1125
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
  • LEDライト トライアド ASP

    LEDライト トライアド

    ASP
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。
    仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)ブラック外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
  • LEDライト タングステン ASP

    LEDライト タングステン

    ASP
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
    仕様スリーポジションスイッチ材質航空宇宙用アルミ鋼材ブラック外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED連続点灯時間(時間)1時間
  • LEDライト ガーディガン ASP

    LEDライト ガーディガン

    ASP
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
    仕様クリックスイッチ材質アルミ合金質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
  • LEDライト ポリトライアド ASP

    LEDライト ポリトライアド

    ASP
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
    仕様スリーポジションスイッチ材質アルミ合金全長(mm)155質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
  • フォーカスLEDアルミライト ELPA

    フォーカスLEDアルミライト

    ELPA
    2,469税込2,716
    1個
    当日出荷
    LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
    使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
  • 1LEDポケットライト ミツトモ

    1LEDポケットライト

    ミツトモ
    1,498税込1,648
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)93単4乾電池×1本付全光束(Lm)20外径(mm)15電球の種類LED
  • コンパクトフォーカス ミツトモ

    コンパクトフォーカス

    ミツトモ
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7997全長(mm)92~98質量(g)162全光束(Lm)100外径(mm)15
  • スリムフォーカス ミツトモ

    スリムフォーカス

    ミツトモ
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7996全長(mm)147質量(g)135全光束(Lm)100外径(mm)15
  • スリムビーム ミツトモ

    スリムビーム

    ミツトモ
    3,698税込4,068
    1台
    8日以内出荷
    材質アルミニウム全長(mm)153単3乾電池×2本付質量(g)205全光束(Lm)180外径(mm)25
  • スリムパワーレスキュー ミツトモ

    スリムパワーレスキュー

    ミツトモ
    6,598税込7,258
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7993材質アルミニウム全長(mm)155質量(g)200全光束(Lm)300外径(mm)24
  • 6LEDミニフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    6LEDミニフラッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
    付属品ストラップ材質ABSホワイト質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本 (別売)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK22

    FENIX(フェニックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
    仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)122電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • G2XLE SUREFIRE

    G2XLE

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • G2X SUREFIRE

    G2X

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • PELICAN 7000 タクティカル LEDライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 7000 タクティカル LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
    仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6材質樹脂寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)色(本体)ブラック防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1個
    翌日出荷
    先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
    付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
ハンディタイプライト