絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

LEDライト”COLUMBO”
NEBO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様ですトラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト
エスコ¥1,800税込¥1,9801本(1本)翌日出荷アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0色黒質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)エコロジー商品省エネ
ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付)
MARKLESS STYLE¥4,598税込¥5,0581セット(2個)7日以内出荷便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。【商品仕様詳細】。充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37素材ABS、PP 他
ポータブルフラッシュライト
平野商会¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。材質アルミ、PC、シリコン、磁石質量(g)15電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)1.5×6明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ブラック
サウスウォーカー¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。長さ(mm)140本体質量(g)約182電池単3電池 3本(付属)色(本体)ブラック紫外線波長(nm)365アズワン品番68-9810-06LED寿命(時間)約10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)電球の種類LED
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ガンメタ
サウスウォーカー¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電池単3電池 3本(付属)紫外線波長(nm)365アズワン品番68-9810-07LED寿命(時間)約10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)ボディーカラーガンメタエコロジー商品省エネ
コンパクトメタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥709税込¥7801台6日以内出荷明るさしっかり80ルーメン。乾電池式(単4形3本)。点灯最大時間約11時間。最大照射距離80m。ストラップ付幅(mm)31質量(kg)0.06高さ(mm)31奥行(mm)92
ソーラー充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能幅(mm)60質量(kg)0.19高さ(mm)60奥行(mm)205
ミニアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷夜道や防犯用の持ち歩きに便利付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
アルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
ズームアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
LEDフラッシュライト (充電池セット)
エスコ¥11,800税込¥12,9801セット(1セット)翌日出荷セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
軽量で持ちやすい! シンプル機能 LEDハンドライト
マクサー電機¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。質量(g)約54(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155使用電池単3電池×2(別売り)LEDCREE製 / 白色 / LED×3連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)防水無しエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライトマグライトプロ
MAG-LITE(マグライト)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップトラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8色シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分
チャージングステーション
LED LENSER¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)。別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)トラスコ品番258-5390適合機種P5Rcore/P5Rwork材質ABS樹脂幅(mm)93高さ(mm)49奥行(mm)59
散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ350lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥35,200税込¥38,7201個(1個)翌日出荷付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)590(充電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強充電時間(時間)5耐衝撃性1mサイズ(mm)60×266明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450防水性IPX7照射距離(m)強:566、中:303、弱:164照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (高演色)
エスコ¥30,200税込¥33,2201セット(1セット)翌日出荷付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。材質アルミニウム色ブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥42,300税込¥46,5301個(1個)翌日出荷付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥14,600税込¥16,0601個(1個)当日出荷付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8エコロジー商品省エネ
LED/685A用三脚スタンド
GROZ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高さ1.2~1.6mで調節できます。用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
ダイナモ充電ラジオライト
HAC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80エコロジー商品省エネ
ソーラー&USB充電多機能ライト
HAC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。セット内容取扱説明書色ブラック電圧【入力/出力】DC4.5V1Aサイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10電源USB充電式(入力 DC5V1A)防塵防水性能IP36充電時間(時間)USB:約6内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5エコロジー商品省エネ
充電式懐中電灯W5188-1
CRECOTE¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000明るさ(Lm)強1300、弱700点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5173
CRECOTE¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品三脚、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)強1500、弱900点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5174
CRECOTE¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅明るさ(Lm)強1200、弱700点灯時間4~5時間エコロジー商品長寿命![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)
[単4x1本] LEDフラッシュライト
エスコ¥5,920税込¥6,5121個(1個)翌日出荷散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。材質アルミ寸法(mm)14.3×122質量(g)38.5使用電池単4×1本(別売)電池寿命15時間明るさ(Lm)4.2防水保護等級IPX7照射距離(m)57エコロジー商品省エネ
歩行走行LED「あしもとライト君」
キヨラカ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け! ワンタッチでライト点灯! カラフルでおしゃれ! 友達や家族に自慢出来ます! たったの45gなので足に負担はありません! 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに お子様、ご家族、ご自身に 夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5~7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説アズワン品番67-9275-87エコロジー商品省エネ
マルチ丸型LED「まるまるライト君」
キヨラカ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88エコロジー商品省エネ
白色LEDライト付きライトペン
バンディ¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷野外や夜間での仕様に適した高輝度白色LEDライト付きボールペンです。 懐中電灯として災害時の備えにも適しています。 暗闇や停電時にも使用できます。 官公庁、介護施設、軍隊で採用されています。仕様●サイズ:15×137mm●重量:約20g●材質:ABS樹脂●明るさ:2000~3000キャンデラ●電源:L1145Fボダン電池3個アズワン品番67-9342-69
COB ズームライト
ウィキャン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ワイド照射/スポット照射の切替えズーム機能。近くを広く、遠くを明るく照らせます 強点灯・弱点灯・点滅の3パターン。シーンによって使い分けが出来きます コンパクトで持ち運びに適しています。仕様●直径:4×15.7cm●材質:PS・シリコン・その他●電源:単4アルカリ乾電池×3本(別売)●明るさ:最大約75ルーメン●最大点灯時間:強/約5時間、弱/約9時間、点滅 /約30時間アズワン品番68-4067-05
ヘッドライトHL260A
4K5(フォーケーファイブ)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃照射距離(m)77
ワークライトSL350
4K5(フォーケーファイブ)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃








































![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)