絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
- 電池式(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
使用電池
- 単3乾電池(1)
- 単4乾電池(1)
- 専用充電池(1)
保護等級
- IPX3(1)
- IPX4(1)
- IPX5(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(4)
電球の種類
LED(4)
LED
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- ELPA(6)
- FENIX(フェニックス)(32)
- GENTOS(53)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- LED LENSER(39)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(7)
- PROGEAR(9)
- SK11(16)
- STAR Light(6)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- エスコ(16)
- オーム電機(28)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- プリンストン(27)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(2)

充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
フレキシブルホルダー付LEDライト
EARTH MAN(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。用途夜間作業やアウトドアに。質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)電球の種類LED最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能質量(g)約135全光束(Lm)最大約300(HIGH)入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5電球の種類白色LED連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3エコロジー商品省エネ
3.7V充電式LED防水ヘッドライト
EARTH MAN¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷1回の充電で約13時間連続点灯することが可能です。(スポット点灯LOW点灯時)本製品は防じん・防水等級IP68の防水タイプで、モーションセンサー機能を搭載しており、スイッチに触れずに点灯/消灯を切り替えることができます。 。大光量!約400 ルーメン 。スポット点灯HIGH点灯時 。防水タイプ:防じん・防水等級 IP68 。モーションセンサー機能搭載 。連続点灯時間約13時間。スポット点灯LOW点灯時 。金属板等に吸着できるマグネット付用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
LEDヘッドライトCOB
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品