カテゴリ
絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(8)
- 3.5mm4極ミニプラグ(90)
- 3.5mmステレオミニプラグ(236)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(210)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(9)
- RJ9(3)
- USB(134)
- USB Type-C(110)
- その他(52)
- 無線USB(15)
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Jabra(234)
- audio-technica(231)
- エレコム(220)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(107)
- サンワサプライ(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- RS PRO(90)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Jabra・audio-technica・エレコム・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・AZLA(アズラ)・SONY(ソニー)・サンワサプライ・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・サンワダイレクト・JVC・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

スピーカー
サンワダイレクト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。 AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。 メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。 3インチのウーファーユニット搭載。 バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。 1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。 高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。 操作のしやすい前面ボタン。 スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。 パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。仕様ツィーターサイズ:1インチセット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む)電源内蔵最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200外部出力3.5mmイヤホンジャック周波数特性35~20000Hz入力端子RCA-3.5mmスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチインピーダンス(Ω)(ロード)6
AIライティングレコーダー VOITER SR502J
iFLYTEK(アイフライテック)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
単4形ニッケル水素充電池パック 4本組 BR404(OM SYSTEMブランド)
OM SYSTEM¥2,498税込¥2,7481パック(4本)当日出荷ICレコーダーの本体内充電が可能な単4形ニッケル水素充電池(4本組)です。バッテリー電圧(V)1.2min.バッテリー容量(mAh)750
Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs
Jabra¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Jabra Evolve2 40/65専用イヤークッション(6個入り)ブラック。
ワイヤレスヘッドホン Bluetooth
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書型式口径40mm ダイナミック・密閉型色ブラック質量(g)約150電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性(感度:-42dB)インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)25音圧感度(dB)115変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約7(50%音量)マルチポイント2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
スタミナハンディラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約156(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ)
OM SYSTEM¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む)形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)7感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ指向性単一指向性×2プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ
PGA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
USB Type-C用イヤホン
audio-technica¥3,900税込¥4,2901個当日出荷から7日以内出荷動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型![テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719623-220623-02.jpg)
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]
オーム電機(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10![インナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82709638-220623-02.jpg)
インナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]
audio-technica¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
カートリッジ用リード線 AT6108
audio-technica¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41
audio-technica¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A
JVC(ビクター)¥799税込¥8791個当日出荷ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)
BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ色ブラック質量(g)約210最大出力(W)3.6(1.8+1.8)ケーブル長(m)約1.2対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整最大消費電力(W)5.9入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー径:50mm、出力:3W+3W電源供給USB(Type-A)動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000動作電圧(V)5
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」
SONY(ソニー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetoothヘッドフォン部ドライバユニット5mm通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2充電方式USB充電(ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
腕時計型ボイスレコーダー
ファミリー・ライフ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。 録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。 [ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。 [音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。 何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。 時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能 相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書材質亜鉛合金質量(g)約38寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85充電時間(時間)約2(USB充電)録音方式WAV使用時間(時間)録音:約19・再生:約20録音時間(時間)約19適合腕周(cm)約16~23容量(GB)8再生形式MP3・WMA・WAV
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113
カシムラ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個色ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
ステレオヘッドセット
audio-technica¥3,298税込¥3,6281個当日出荷Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)90/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)50装着方式両耳ドライバー径(Φmm)30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ〇充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池〇バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
充電式スピーカ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
有線イヤホン JIB ホワイト
Skullcandy¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ノイズを軽減するフィット マイク内蔵 通話、音楽、音量コントロール仕様THD:<0.1% (1mW/500Hz)セット内容Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイド色ホワイトタイプインナーイヤー接続3.5mm AUXケーブルプラグ3.5mmステレオミニプラグ保証期間2年再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)83(1mW/500Hz)インピーダンス(Ω)17ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
スピーカー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個欠品中Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1色ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー
S-RAY(エスレイ)¥60,980税込¥67,0781台当日出荷超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂質量(kg)0.16色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104
ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラックコネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコン色ブラック質量(g)約352対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(オス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) / RCA(メス)
エスエスエーサービス¥249税込¥2741個当日出荷RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス)対応音声(ステレオ)
オーディオ変換コネクタ 3.5mmステレオミニ 変換コネクタ・L字型 (オス) - (メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷小さな隙間に便利なL字コネクタです。色ブラック質量(g)6端子形状3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)38(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]
JVC¥589税込¥6481個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生色ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型



















![テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719623-220623-02.jpg)
![インナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82709638-220623-02.jpg)

![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇔モノラルミニプラグ) FCA-390M-M10 FCA-390M-M10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708563-220623-02.jpg)




![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)

















![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)