絞り込み
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
ブランド
モノタロウ・audio-technica・エレコム・オーム電機・Jabra・JVC(ビクター)・フジパーツ・SONY(ソニー)・SHURE・サンワサプライ・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・サンワダイレクト・JVC・ラディウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: オーディオ

4,426件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HZP 31 EPOS | SENNHEISER

    HZP 31

    EPOS | SENNHEISER
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
    ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン HIDISC

    イヤホン

    HIDISC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Lightning端子接続ステレオイヤフォン
    質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
  • オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス

    オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
    プラグ金メッキプラグ端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)レッド
  • ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)

    ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
    ケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約4プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)93±3RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
  • ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT  [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica

    ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

    audio-technica
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現 高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載 メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます ・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用 ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
    タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型仕様リモコン・マイク対応接続方式Bluetooth
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
    用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケースブラック質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2指向性無(全)指向性伝送方法GFSK防水性IPX4BluetoothBluetooth Ver.5.0プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP装着方式片耳通信距離(m)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
  • AVコード 延長 1P-1J オーム電機

    AVコード 延長 1P-1J

    オーム電機
    639税込703
    1個
    当日出荷
    映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機

    ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

    オーム電機(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
    コード長さ(m)1.2ブラック音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • Jabra BIZ 2300 Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 Mono

    Jabra
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    QD(クイックディスコネクト)接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    アズワン品番64-3711-10装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック エレコム

    ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
  • ファインフィットスペアイヤピース audio-technica

    ファインフィットスペアイヤピース

    audio-technica
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
    材質シリコンサイズS
  • MIDIケーブル サンワサプライ

    MIDIケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
  • AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機

    AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生。 気軽に音声メモを残せる。 難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に。 録音件数最大5件。 誤作動防止のホールド機能付き
    付属品ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池を除く)外形寸法(mm)幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本※別売)電池寿命(時間)【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)内部メモリー8GB接続端子イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック録音時間最大34時間(1つの番号につき最大8時間)色(本体)ホワイト録音方式WAV(圧縮方式)最大出力(mW)スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
  • スピーカー USB サンワサプライ

    スピーカー USB

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • ヘッドセット Bluetooth 5.4 サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth 5.4

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    耳をふさがない、快適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン耳をふさがない構造により、音楽や通話を楽しみながら周囲の環境音も自然に取り込めます。ランニングやウォーキングなどのスポーツシーン、通勤。通学時の安全性を重視するユーザーに最適です。AELCアルゴリズムによる自然な音質AELC(適応型等感ラウドネス補正)アルゴリズムを搭載。人間の聴覚特性に合わせて音量バランスを自動で補正し、低音から高音まで自然で疲れにくいサウンドを提供します。ENC搭載でクリアな通話品質ENC(環境ノイズキャンセリング)を採用。雑音の多い場所でも相手に声を明瞭に届けられるため、テレワーク。オンライン会議。外出先の通話に適しています。快適で安定した装着感可動式イヤーフックを採用し、耳の形状に合わせて調整可能。運動中も外れにくく、長時間でも快適に装着できます。迫力あるサウンドを実現14.2×5.2mmの大口径ドライバーユニットを搭載。オープンイヤーながら、豊かな低音と広がりのある音場を再現し、音楽。動画。ゲームを臨場感たっぷりに楽しめます。直感的な操作と優れた携帯性タッチセンサー部分が凹んでいるので直感的な操作が可能に。さらにフラットデザインの充電ケースは持ち運びやすく、ポケットやバッグにスリムに収まります。
    セット内容ヘッドセット、充電ケース、充電用ケーブル(USB A to C 約25cm)質量(g)充電ケース:約59、イヤホン(片耳):約9電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver.6.1※Bluetooth Ver.6.1以下の対応機器との接続も可能です。感度【マイク】-38±1dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、パソコン、タブレット連続使用時間通話時/最大約6時間、音楽再生時/最大約8時間インターフェース【充電ポート】USB Type-C充電時間イヤホン:約2時間,充電ケース:約2時間周波数範囲約2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電ケース:約10.3×5.5×2.6、イヤホン(片耳):約3.8×5.3×1.4再生周波数帯域(Hz)20~20,000充電方式充電ケースでの充電のみ充電可能回数【イヤホン】約3回伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10※理論値です。使用環境・状況により異なります。対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
  • AutoMemo (オートメモ) R ホワイト AMRWH ソースネクスト

    AutoMemo (オートメモ) R ホワイト AMRWH

    ソースネクスト
    12,600税込13,860
    1個
    翌々日出荷
    音声を自動で文字起こしをする文字起こしAIボイスレコーダーです。このたびシンプルな機能や直感的なUIでさらに使いやすくなった「AutoMemo R」を発売します。梱包サイズ : 3.6 x 8.6 x 17.8 cm; 194 g。
  • ヘッドセット Type-Cタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヘッドセット Type-Cタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1個
    3日以内出荷
    軽量&調整自在長時間の会議も快適なUSB-Cヘッドセット。リスニング授業やテレワークにおすすめのUSB-C接続ヘッドセットです。耳に優しいスポンジタイプのイヤーパッドを採用し、長時間の利用でも快適にお使いいただけます。ボリュームコントローラー付きで音量調整も簡単にできます。マイク付きでオンライン通話や学習にも便利にお使いいただけます。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、スポンジ。サイズ:約165×255×65mm、ケーブル長:約1.2m
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、スポンジ寸法(mm)約165×255×65ケーブル長(m)1.2
  • カナル型イヤホン(イヤーピース付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型イヤホン(イヤーピース付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    155税込171
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードで使いやすいマイクがないシンプルなイヤホン。扱いやすいスタンダードな有線イヤホンです。マイクなしタイプなので、動画視聴や学習用途に集中して使えます。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。【商品スペック】コード長:約1.2m、ドライバーユニット:、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80dB、最大入力:105mW ±10%、再生周波数:20-20000Hz。材質:ABS、PVC。セット内容:イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質ABS、PVCコード長さ(m)1.2ドライバーユニット(Φmm)14.2
  • カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-C

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1個
    3日以内出荷
    密閉性抜群のカナル型USB-C対応のイヤホン。シンプルで使いやすいUSB Type-C接続のイヤホンです。密閉性の高いカナル型で、外れにくく快適な装着感を実現。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。材質:イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVC。サイズ:コード長:1160mm。セット内容:イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1160適合年齢(歳)6
  • TYPE-C接続イヤホン SONY(ソニー)

    TYPE-C接続イヤホン

    SONY(ソニー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。
    型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
  • 速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム

    速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】

    クマザキエイム
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
    付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー

    ミライスピーカー・ミニ

    ミライスピーカー
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。
    付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
  • ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth

    サンワダイレクト
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット。耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。。。。
    仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性付属品充電用USBケーブル(約62cm)質量(g)約15備考SCMS-T対応電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)充電時間(時間)約2色(本体)ブラック伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • フルワイヤレスイヤホン cheero

    フルワイヤレスイヤホン

    cheero
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!。耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロ。ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト。マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪
    付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
  • ステレオイヤホンマイク ラスタバナナ

    ステレオイヤホンマイク

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
    適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
  • Soundcore Liberty 4 NC Soundcore

    Soundcore Liberty 4 NC

    Soundcore
    11,809税込12,990
    1個
    当日出荷
    ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
    セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 約60 (充電ケース含む)寸法(cm)約5.7×5.7×3.0充電時間約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電使用時)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4再生可能時間通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C / ワイヤレス対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYA

    コンパクトワイヤレスマイク オールインワン

    BOYA
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
    セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
  • タイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコム

    タイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
    用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤー型質量(g)約5.2※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
  • オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード StarTech.com

    オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード

    StarTech.com
    599税込659
    1個
    欠品中
    ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
    用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続幅(mm)6ブラック高さ(mm)7質量(g)25ケーブル長(m)1.8AWG28コネクタゴールドめっきケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)被覆材ポリ塩化ビニル
  • 骨伝導ヘッドホン VERTEX STYLE

    骨伝導ヘッドホン

    VERTEX STYLE
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ブラック質量(g)27出力(class)2通信方式(Bluetooth)5.2再生周波数帯域(Hz)【最小】210【最大】20000連続再生時間12連続待受時間100連続通話時間(時間)9マルチポイント2台
  • aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD aiwa(アイワ)

    aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
    用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3グリーン電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
  • Displayport ケーブル 1.4規格 2m 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード エレコム

    Displayport ケーブル 1.4規格 2m 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.4に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
    ブラック規格DisplayPort(TM)規格Ver1.4準拠(DPCP/HDCP対応)ケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzケーブルタイプメッシュタイプ
  • ケース CS131 OM SYSTEM

    ケース CS131

    OM SYSTEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ICレコーダー用ケースです。
  • ボイスレコーダー サンワダイレクト

    ボイスレコーダー

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
    仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー16GB再生可能時間10時間録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz再生形式MP3/WAV

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ