103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の粗さから絞り込む
  • 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース

    車用キズ修復ワックス ピカリスト

    インターベース
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    全塗装色対応で様々なボディカラーに対応。キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合。クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
    用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウムセット内容本体、クロス、スポンジ内容量(mL)約100危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    容量(mL)120目の粗さ細目危険物の類別非危険物
  • Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
    容量(mL)120目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • 魁 磨き塾 ガラスコンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ガラスコンパウンド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(80g)
    当日出荷
    ガラスの油膜・被膜を根こそぎ落とす、プロ仕上げのコンパウンドです。視界をクリアに保ち、雨の日の安全ドライブを実現します。 トリプルコンパウンド配合により、ガラスに付着したしつこい油膜をズバッと徹底除去!しかも、劣化したガラスコーティング(シリコン系・フッ素系等)もまとめて落とすことができ、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 KSコンパウンド:油膜・被膜を削るように落とす。(1.5ミクロン) FAコンパウンド:取り残しを更に剥がし落とす。 (2ミクロン) VXコンパウンド:細かな汚れを除去して仕上げる。(1ミクロン)
    付属品ペフ付きスポンジ×1質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • 鏡面コンパウンド ウイルソン

    鏡面コンパウンド

    ウイルソン(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(220g)
    当日出荷
    光学レンズ磨き用(平均粒径1ミクロン)のスーパー微粒子が、ボディを傷めずにベストな下地をつくり、ポリマーワックス、ポリマーコートの性能を引き出します。
    形状ハンネリ危険物の類別非危険物
  • ガラスコンパウンドSuper ウイルソン

    ガラスコンパウンドSuper

    ウイルソン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    ガラス面を傷めないマイクロセラミックパウダー配合で従来の油膜とりより油膜除去力が2倍強力(メーカー比)なのに拭き取りの軽さは1/2(メーカー比)。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • ドア・ルーフのモール復元剤 クリスタルプロセス

    ドア・ルーフのモール復元剤

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本(200mL)
    当日出荷
    あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
    用途タイヤ・ホイール・モール用仕様油性目の粗さ超微粒子危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間美白(ホワイト・淡色車専用) クリスタルプロセス

    瞬間美白(ホワイト・淡色車専用)

    クリスタルプロセス
    26,980税込29,678
    1本(4L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗車と同時に固着した古いワックスや頑固な水垢・小キズを2μmのコンパウンドとアルカリ洗剤配合で瞬時に落とすことができる超強力タイプ
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • アルミポリッシュ・プラス 武蔵ホルト

    アルミポリッシュ・プラス

    武蔵ホルト
    1,298税込1,428
    1個(50g)
    当日出荷
    カルナバワックス配合で保護効果持続
    形状ねり状危険物の類別非危険物
  • クロームポリッシュ・プラス 武蔵ホルト

    クロームポリッシュ・プラス

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(50g)
    当日出荷
    カルナバワックス配合で保護効果持続
    形状ねり状危険物の類別非危険物
  • METAL MIRROR クリスタルプロセス

    METAL MIRROR

    クリスタルプロセス(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(200g)
    当日出荷
    アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
    用途アルミ・金属用特殊研磨剤形状ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
  • No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ Auto Magic(オートマジック)

    No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ

    Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(3.78L)
    当日出荷
    ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能
    用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ツヤ仕上げキズ消しセット SOFT99

    ツヤ仕上げキズ消しセット

    SOFT99
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。 専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。 全塗装色対応。
    用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げトラスコ品番793-7814セット内容キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個形状ねり状危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • キズ消しスプレー 武蔵ホルト

    キズ消しスプレー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150g)
    当日出荷
    ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
    形状ムース状粒度2~5μ質量(g)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量133mL危険物の性状非水溶性
  • 金属研磨剤 JB(日本ボデーパーツ工業)

    金属研磨剤

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(50g)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2~3滴で4t車1本分の研磨力。専用スポンジ・拭き取りクロス付き
    用途金属類の研磨・鏡面仕上げに効果を発揮危険物の類別非危険物
  • 魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(100mL)
    当日出荷
    気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
    用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚形状液体質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • 魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(100mL)
    当日出荷
    気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
    用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚形状液体質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • スクラッチリムーバー AUTOSOL(オートゾル)

    スクラッチリムーバー

    AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(75mL)
    当日出荷
    伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
    用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-36危険物の類別非危険物
  • アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)

    アクリルポリッシュ

    AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(75mL)
    欠品中
    伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
    用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-35危険物の類別非危険物
  • ステンレスポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)

    ステンレスポリッシュ

    AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(75mL)
    当日出荷
    伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
    用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75規格NSF A7認定アズワン品番65-1927-93危険物の類別非危険物
  • 【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付) ファミリー・ライフ

    【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付)

    ファミリー・ライフ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サッとひと拭き!愛車の小キズが目立たなくなる。小キズやヘッドライトの黄ばみ、密着汚れに効果的。どんな色の車にも使えて便利です。中古車販売店・板金業者専用の業務用!。業務用なので効果は抜群です!輝きも蘇る!。黄ばんだヘッドライトに、汚れがたまったドアノブに。微細成分が小キズを研磨!小キズが消える!微細成分「アルミナ」が凹凸を研磨し光の乱反射を抑えて目立たなくします。1本で約500回、1回あたり真珠玉2粒程度約10円
    成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤セット内容ボトル、専用スポンジ、マイクロファイバークロス内容量(g)(約)250寸法(cm)ボトル:(約)5×5×15.2、専用スポンジ:(約)8×8×2、付属マイクロファイバークロス:(約)30×30危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    5,298税込5,828
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
    使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    14,980税込16,478
    1個(1000mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,598税込5,058
    1個(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ナノダイヤコンパウンド ウイルソン

    ナノダイヤコンパウンド

    ウイルソン
    899税込989
    1個(125mL)
    3日以内出荷
    ナノダイヤを配合。シリーズで使うことでガンコな水アカなど小キズなどを消し、きれいなボディに。
    用途自動車、バイク等の塗装面の洗浄、キズ消し危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
  • ボディのキズ消し&鏡面コンパウンド AUG

    ボディのキズ消し&鏡面コンパウンド

    AUG
    799税込879
    1セット(130g)
    5日以内出荷
    コレ1本で、キズ消し・ツヤ出し・撥水のトリプル効果!。車体にできたすりキズを細かい粒子のコンパウンドで効果的に除去。シリコーンレジン配合で輝きアップ。車のボディに美しい輝きを与え、まるで新車のような輝きを長時間キープ!。雨や水をはじく強力な撥水効果で、水垢などの付着を最小限に抑える。全塗装色対応。
    質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×123×34内容量(g)130危険物の類別非危険物
  • ハイグロスコンパウンドセット 武蔵ホルト

    ハイグロスコンパウンドセット

    武蔵ホルト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    シャープで均ーな粒度分布を持つ超微細研磨粒子によりピアノブラック仕上げの光沢が実現。 コーティング等でキズを埋めてごまかすのではなく本物の鏡面仕上げだからツヤ引けせずスッキリとした仕上がりが可能。
    質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険物の類別非危険物
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    容量(mL)1000目の粗さ細目危険物の類別非危険物
  • Q2M Polish 品番(Q2M-PO100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Polish 品番(Q2M-PO100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,600税込11,660
    1個
    9日以内出荷
    極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
    容量(mL)1000目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    15,500税込17,050
    1個
    9日以内出荷
    コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • 水研ぎコンパウンド クリスタルプロセス

    水研ぎコンパウンド

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
    用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) クリスタルプロセス

    ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE)

    クリスタルプロセス
    4,198税込4,618
    1本(200mL)
    当日出荷
    ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。施工後、定期的に塗り込むことで超スベリ性とすばらしい深い光沢を持続できます。
    用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物保持期間(日)約180施工可能台数約4台/200ml
  • スーパー研磨 中目 クリスタルプロセス

    スーパー研磨 中目

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。
    用途キズ取り~仕上げ仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ中目危険物の類別非危険物
  • ペイントツヤ出しミニセット 武蔵ホルト

    ペイントツヤ出しミニセット

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    579税込637
    1個(20g)
    4日以内出荷
    塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。
    容量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.危険物の類別非危険物
  • メタルポリッシュ・リキッド AUTOSOL(オートゾル)

    メタルポリッシュ・リキッド

    AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(250mL)
    翌々日出荷
    伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。
    用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)250規格NSF A7認定アズワン品番65-1926-77危険物の類別非危険物
  • サビ落としラクラクパット 武蔵ホルト

    サビ落としラクラクパット

    武蔵ホルト
    849税込934
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    砥材をコーティングした高強度な繊維で頑固なサビを削り落とします。 目詰まりしにくく効率良くサビ落とし作業ができます。 柔軟性とクッション性があり曲面のサビ落としにも便利 耐水性、耐油性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    粒度#120寸法(高さH×幅W)(mm)115×75危険物の類別非危険物
  • ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド リンレイ

    ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド

    リンレイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(120g)
    当日出荷
    ウロコ状のウォータースポットを強力除去!。クリアな視界を復元。劣化したガラス用撥水剤、ガンコな油膜の除去にも最適。
    付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微細危険物の類別非危険物
  • 4in1 コンパウンド リンレイ

    4in1 コンパウンド

    リンレイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個(200g)
    5日以内出荷
    ボディのキズ消し、水アカ除去、ヘッドライトの黄ばみ除去、油膜落としなど、幅広く使えるマルチコンパウンド。
    用途自動車外装の塗装・ガラス・樹脂パーツのキズ消し、汚れ落とし付属品コンパウンド塗布用スポンジ、コンパウンド塗布用タオル成分研磨剤、石油系溶剤(約40%)、乳化剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×200×57危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性
  • No.99 XPマジックカット Auto Magic(オートマジック)

    No.99 XPマジックカット

    Auto Magic(オートマジック)
    6,698税込7,368
    1本(946mL)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。VOC適合商品。
    用途自動車のボディ目の粗さ中目~細目希釈倍率原液使用pH値(原液)8.5~9.5液性弱アルカリ性
  • スクラッチリムーバーセット 武蔵ホルト

    スクラッチリムーバーセット

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    女性や補修初心者にも使いやすい車のキズ消しセットです。ボディの磨きキズやスリキズを消し、ワックスも同時に掛かります。
    セット内容ツヤ出し25g+キズ消し15g危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコンパウンド