絞り込み
最大延長(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
ブランド
  • ラトックシステム
  • ATEN(186)
  • StarTech.com(103)
  • サンワサプライ(68)
  • BLACK BOX(46)
  • ハイテクインター(28)
  • ブラックボックス(26)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
  • イメージニクス(16)
  • プリンストン(15)
  • RS PRO(9)
  • PLANET Technology(7)
  • アイ・ディ・ケイ(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • j5 create(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • エレコム(4)
  • TP-LINK(4)
  • TRENDnet(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
    伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約57タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応
    用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
  • RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約35電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1消費電流(A)[送信機]最大0.35動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。USBバスパワー駆動、PD充電対応でバッテリー切れの心配なし。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能
    用途映像出力対応USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(USB-C送信機×1、HDMI受信機×2)、USB給電ケーブル×2、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)[送信機]約42 [受信機]約44電源電圧[送信機]バスパワー:DC+5V(パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給) セルフパワー:PD入力時 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.24A [受信機]最大0.23A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート [PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター

    ラトックシステム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
    接続台数1仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
  • 4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)

    ラトックシステム
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
    最大延長(m)100接続台数1仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
  • RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)

    ラトックシステム
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)。HDMI接続ワイヤレスHDMI受信機。本製品は「RS-WLSPシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。
    セット内容製品本体(受信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約44電源電圧DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62× 61× 17動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)消費電流最大0.29A
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力4出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    取扱い終了
    1つのHDMI信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 自動判別・優先出力・固定出力、3つの動作モードを搭載 最大3段のカスケード接続に対応 CEC対応で連携操作が可能(OUT1のみ) 電源スイッチに通電状態がわかるLEDを搭載 電源は安心のスクリューロック式を採用 最大10mのケーブルが使用可能 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応 カスケード接続:直列3段階まで対応 対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC対応) 対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
    仕様ピクセルクロック:25MHz~600MHzセット内容REX-HDSP4-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)質量(g)約500(本体のみ)コネクタ形状接続:【入力】HDMIタイプA ×1、【出力】HDMIタイプA ×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×85×25(突起部含まず)対応HDCP2.2 / 1.4準拠インターフェイスHDMI、MicroUSB(F/Wアップデート用)対応解像度4096×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、4096×2160(30/25/24Hz)、3840×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、3840×2160(30/25/24Hz)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)使用帯域18Gbps(ビデオアンプ)
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力2出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    取扱い終了
    1つのHDMI信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 自動判別・優先出力・固定出力、3つの動作モードを搭載 最大3段のカスケード接続に対応 CEC対応で連携操作が可能(OUT1のみ) 電源スイッチに通電状態がわかるLEDを搭載 電源は安心のスクリューロック式を採用 最大10mのケーブルが使用可能 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応 カスケード接続:直列3段階まで対応 対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC対応) 対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
    仕様ピクセルクロック:25MHz~600MHzセット内容REX-HDSP2-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)質量(g)約400(本体のみ)コネクタ形状接続:【入力】HDMIタイプA×1、【出力】HDMIタイプA×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×85×25(突起部含まず)対応HDCP2.2 / 1.4準拠インターフェイスHDMI、MicroUSB(F/Wアップデート用)対応解像度4096×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、4096×2160(30/25/24Hz)、3840×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、3840×2160(30/25/24Hz)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)使用帯域18Gbps(ビデオアンプ)
  • 4K60Hz対応 HDMI延長器(40m) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMI延長器(40m)

    ラトックシステム
    取扱い終了
    4KやフルHDなどHDMI信号を延長可能 4K映像は40mフルHDは70mの延長が可能 POC技術搭載で電源の取り回しが容易 Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audioに対応 HDCP2.2対応・HDR10・CECに対応 リモコンの赤外線も延長に対応 シリアル通信の延長にも対応 壁掛け(ウォールマウント)に対応 延長信号:HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号 対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ
    セット内容受信機×1、送信機×1、ACアダプター(24V 1A)×1、IR送信ケーブル×2、IR受信ケーブル×2、フェニックスコネクタ×2、ユーザーズマニュアル、保証書(1年間)質量(g)送信機・受信機:約350(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンケーブルLAN:Cat5e、Cat6(延長用)最大延長(m)4K時:最大40m、1080p時:最大70m(距離)対応解像度840×2160 / 60Hz(4:4:4 24bit)使用帯域ビデオ:18GbpsHDMI規格HDMI(HDCP2.2, HDR10, CEC対応)
  • ワイヤレスHDMIエクステンダー ラトックシステム

    ワイヤレスHDMIエクステンダー

    ラトックシステム
    取扱い終了
    有線ケーブルでの配線が難しい、または見栄えを損ねる場合に、ワイヤレスHDMIエクステンダーを使用することで、スッキリした試聴環境やサイネージなどでのディスプレイ構築に有効です。
    仕様[映像]H.264圧縮して伝送、Max1080p/60Hz,RGB[音声]H.264圧縮して伝送、PCM/Dolbydigitalセット内容RS-WHDEX20(送信機×1、受信機×1)、IR送信ケーブル×1、IR受信ケーブル×1、ACアダプター×2、ウォールマウントキット×2セット、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)規格HDMI電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)対応機種(入力)HDMI出力端子を搭載した映像機器、パソコン、(出力)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイ※HDCP対応解像度1080p(1080p/60Hz、1080p/30Hz、1080/24Hz)、720p、576p、480p外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×83×13(突起部含まず・送信機/受信機共通)コネクタ【HDMI入出力】[送信機]HDMIタイプAメス×1(入力用)[受信機]HDMIタイプAメス×1(出力用)【ループアウト用】[送信機]HDMIタイプAメス×1(出力用)【電源】USBmicro-B×1【IR(赤外線)通信】IRジャック×1遅延時間約0.3秒伝送距離(m)(最大)約20m(見通し、障害物なきこと)使用周波数(MHz)5170~5250準拠HDCP1.4準拠
  • 4K 60Hz / HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム

    4K 60Hz / HDCP2.2対応 HDMIリピーター

    ラトックシステム
    取扱い終了
    REX-HDRP-4Kは、HDMIケーブル同士をつなぐだけで簡単にケーブル延長することのできるHDMIリピーターです。 本製品を接続することで映像機器や家庭用ゲーム機、パソコンなど、最大4Kの映像を延長することができます。
    仕様最大ピクセルクロック:600MHzセット内容REX-HDRP-4K本体、HDMI-USB給電ケーブル(約45cm)、マニュアル、保証書(1年)本体質量(g)約35対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR、3D、HDCP、CEC対応)電源電圧(V)DC+5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約53×28×13(突起物を除く)消費電流(mA)160(最大/外部電源供給時)コネクタ接続:HDMIタイプAメス入力側×1、出力側×1総延長距離【4K映像の場合/最大】HDMI入力側:10mまで/HDMI出力側:5mまで、【1080p映像の場合/最大】HDMI入力側:20mまで/HDMI出力側:15mまで対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz,4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz,4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920z1080p(60/50/30/24Hz)、1920z1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
  • 4K 60Hz対応 HDMI延長器 ラトックシステム

    4K 60Hz対応 HDMI延長器

    ラトックシステム
    取扱い終了
    REX-HDEX100-4Kは、HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる送信機と受信機のセットです。 送信機にはBlu-rayレコーダーやゲーム機、パソコンなどのHDMI出力端子を持つ映像機器を、受信機にはHDMI入力端子を持つテレビやパソコン用ディスプレイを接続します。
    仕様最大ピクセルクロック:340MHz、延長信号:HDMI/RS232C/赤外線リモコン信号セット内容RE×-HDE×100-4K(受信機×1、送信機×1)、ACアダプター(5V2A)×2、IRBlaster(送信用)×1、IRReseiver(受信用)×1、専用RS-232C(M)ケーブル×1、専用RS-232C(F)ケーブル×1、ウォールマウントキット×2セット、ゴム足×2セット、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)質量(g)【送信機】約265、【受信機】約265(本体のみ)規格【HDMI】HDMI(HDCP2.2/CEC対応、HEC/ARCには対応していません)、【映像】非圧縮で延長、3D、DeepColor(1080p)、xvYcc、【音声】非圧縮で延長、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、PCM(~7.1ch/192kHz)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン材質(ケース)メタル対応HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ電源電圧(V)DC+5/2A(添付のACアダプターから供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×110×30(突起物を除く)消費電流(A)【送信機】Typ.0.8、【受信機】Typ.1.2ケーブル延長用:Cat5e、Cat6コネクタ接続:【HDMI入力】HDMIタイプAメス×1(送信機:入力用、受信機:出力用)、【ユニット間接続(非IP方式)】RJ-45(CAT5e/6)×1、【電源】DCジャック×1、【IR(赤外線)通信】3.5mmIRジャック×2、【RS232C】[送信機]RS-232C用/[受信機]3.5mmジャック×2通信速度RS-232C:最大115.2kbps総延長距離(最大)100m対応解像度4096×2160/60Hz(4:2:0)、4096×2160/30Hz(4:4:4)、3840×2160/60Hz(4:2:0)、3840×2160/30Hz(4:4:4)使用帯域ビデオ:10.2Gbps
  • HDMI延長器 ラトックシステム

    HDMI延長器

    ラトックシステム
    取扱い終了
    HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる、送信機と受信機のセットです。 送信機にはBlu-rayレコーダーやゲーム機、パソコンなどのHDMI出力端子を持つ映像機器を、受信機にはHDMI入力端子を持つテレビやパソコン用ディスプレイを接続します。 ディスプレイとBlu-rayレコーダーなどを離れた場所に設置でき、店舗や部屋でのレイアウトの自由度が高まります。 送信機と受信機との接続はLANケーブル(CAT 5e/6)だけ。 配線が容易にできる為、ホームシアターなどの設置にも簡単に設置することが可能です。 送信機のHDMIポートに接続された機器のHDMI信号は、LANケーブルを介して受信機のHDMIポートに接続されたディスプレイに送信されます。 送受信機には、延長用のLANポートとは別にイーサネット接続(100BASE-T)用のLANポートを2ポート搭載。 送信機のLANポートにルーターを接続して、受信機のLANポートにつながれたパソコンや家庭用ゲーム機などでネットワーク通信をおこなうことも可能です。また、HDMIとイーサネットを同時に延長することも可能です。 送信機側の接続コネクタに添付のIRトランスミッターを接続することで、赤外線のリモコンを使って、Blu-rayレコーダー(プレーヤー)やゲーム機などを操作可能。 映像を確認しながらリモコンを使って、レコーダーを操作できます。 またHDMI-CEC機能対応で送信機側(レコーダー等)から離れた受信機側(テレビ)の電源入力操作も可能です。 フルHD・各3D方式に対応。DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。 前面のインジケータには、POWER、ACTIVE、LINK、HDCP、のLEDが配置されています。 それぞれを確認することで現在の動作状況を把握でき、万が一トラブルが発生した際にも、原因を特定しやすくなります。
    仕様【最大ピクセルクロック】340MHzセット内容REX-HDEX100A(受信機×1、送信機×1)、IRトランスミッター×1、ACアダプター(5V2A)×2、ユーザーズマニュアル質量(g)送信機:約280、受信機:約280(本体のみ)外形寸法(mm)116×75×29(突起部含まず)規格HDMI (CEC対応・HEC、ARCには対応していません)材質(ケース)メタル電源電圧(V)DC5消費電流(mA)送信機:Typ.550 受信機:Typ.980動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【送信機】HDMI入力:HDMIタイプAメス×1、HDMI出力:-、ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1、電源:DCジャック×1、リモコン通信:IRトランスミッター用×1、イーサネット(100Mbps/100BASE-T):RJ-45メス×2、アース端子:M3ネジ×1【受信機】HDMI入力:-、HDMI出力:HDMIタイプAメス×1、ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1、電源:DCジャック×1、リモコン通信:-、イーサネット(100Mbps/100BASE-T):RJ-45メス×2、アース端子:M3ネジ×1最大延長(m)100対応解像度1080p (1080p@60Hz、1080p@50Hz、1080@30Hz、1080p,24Hz)、1080i、720p、576p、480p、WUXGA、UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
エクステンダー