絞り込み
色
イエロー系(1)
シルバー系(5)
ブラック系(3)
ホワイト系(1)
特性
- ツヤ出し(4)
- ツヤ消し(1)
- 耐熱・難燃(6)
主な用途
- 鉄部(1)
ブランド
- エスコ
- タイネツ化学(59)
- オキツモ(21)
- ニッぺ(日本ペイント)(21)
- BAN-ZI(20)
- サーモジン(12)
- ポリカーム(7)
- オーデック(4)
- ユニテック(3)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- DNT(大日本塗料)(2)
- 日進産業(2)
- 日新産業(2)
- ターナー色彩(2)
- 熱研化学工業(2)
- セラミックコート(2)
- TEMP-COAT Brand Products(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

シルバー系(5)

ブラック系(3)

ホワイト系(1)

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
800g 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥8,130税込¥8,9431個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-1色銀内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個欠品中エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート (スパーブライト)
エスコ¥6,150税込¥6,7651本翌々日出荷耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに仕様装飾用色銀使用温度範囲(℃)-40~110内容量(mL)200危険物の類別非危険物
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本当日出荷から翌々日出荷抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本当日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-2色黒耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-11色銀耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
200ml ステンレスコート(耐熱用)
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌々日出荷エスコ品番EA920DE-13色シルバー主な用途ステンレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L特性耐熱危険物の性状非水溶性
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ
エスコ¥13,600税込¥14,9601缶翌日出荷うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険物の類別非危険物
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ
エスコ¥13,600税込¥14,9601缶翌々日出荷。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7000mL危険物の性状非水溶性


















![[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86468088-241204-02.jpg)