絞り込み
最大長(mm)
- 700
- 56.3(2)
- 72.5(2)
- 106(1)
- 108(1)
- 163.5(1)
- 215(1)
- 280(1)
- 423(1)
- 450(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 685(1)
- 713(1)
- 1030(1)
- 1050(1)
- 1310(1)
- 1500(1)
- 1560(1)
- 2500(1)
- 最大長(mm)をもっと見る
ブランド
- グリーンハウス(1)
- QTJ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
56.3(2)
72.5(2)
700
713(1)
1030(1)
1050(1)
1310(1)
1500(1)
1560(1)
2500(1)
最大長(mm)をもっと見る

自撮り棒
QTJ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ライトの調光が6段階になってリニューアル!。三脚:縦向きの時はライト2個取付け!。自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!。ワイヤレスリモコン。離れた場所から撮影できる付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm材質ABS、ステンレス対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5通信方式Bluetooth ver5.2製品質量(g)約122充電時間(時間)ライト:約1耐荷重(g)約300リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能待機時間リモコン:約8ケ月通信距離(m)最大:見通し距離約10最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)
スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き
グリーンハウス¥9,098税込¥10,0081個8日以内出荷LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃バッテリー容量(Ah)500動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2