絞り込み
最大長(mm)
- 423(1)
ブランド
- RICOH(リコー)
- DJI(24)
- エレコム(7)
- エツミ(7)
- ZHIYUN(7)
- Manfrotto(4)
- Velbon(ベルボン)(3)
- QTJ(3)
- insta360(3)
- Ulanzi(2)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- グリーンハウス(1)
- エアージェイ(1)
- ロジック(1)
- NAKAGAMI(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
423(1)

RICOH THETA STICK TM-3
RICOH(リコー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂質量(g)約80ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423