絞り込み
最大長(mm)
- 713(1)
ブランド
- エアージェイ
- DJI(24)
- エレコム(7)
- エツミ(7)
- ZHIYUN(7)
- Manfrotto(4)
- Velbon(ベルボン)(3)
- QTJ(3)
- insta360(3)
- Ulanzi(2)
- RICOH(リコー)(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- グリーンハウス(1)
- ロジック(1)
- NAKAGAMI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大長(mm)」から絞り込む
713(1)

Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)色ピンク質量(g)約100入力DC5V/200mA対応iOS、androidバッテリー容量(mAh)50最大長(mm)713素材ステンレススチール、ABSRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(Bluetooth)10以内