絞り込み
耐荷重(kg)
- 1
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.5(9)
- 0.6(6)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 2.5(7)
- 3(15)
- 3.5(3)
- 4(16)
- 5(25)
- 6(7)
- 7(4)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- SLIK(スリック)(2)
- エツミ(1)
- 長尾製作所(3)
質量(g)
- 40~60未満(2)
- 60~80未満(3)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
0.5(9)
1
2(12)
2.5(7)
3(15)
4(16)
5(25)
6(7)
8(6)
10(8)
耐荷重(kg)をもっと見る

自由雲台 クランプ式
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
自由雲台 ポールクランプ式
長尾製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
自由雲台 ウォール式
長尾製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
自由雲台 SBH-61
SLIK(スリック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など仕様【上部ネジ】1/4インチネジ、【底部ネジ穴】1/4インチネジ・3/8インチネジ用材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)41色黒高さ(mm)52質量(g)59奥行(mm)29耐荷重(kg)1型番C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×29×52
耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。1/4インチネジ(ヘッド:オス/底:メス)・3/8インチネジ(底:メス)兼用の雲台。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部の1/4インチメスネジは着脱可。着脱することで3/8インチメスネジへの対応が可能。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ・3/8インチネジ用
硬質仕様自由雲台
SLIK(スリック)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷から14日以内出荷従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。仕様機器取付サイズ:U1/4
ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。用途カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)180外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×78×98耐荷重(kg)1モデルJ007
クイックアームS
エツミ取扱い終了ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。全長(mm)約87質量(g)約65耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25