絞り込み
耐荷重(kg)
  • 1
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(4)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
ブランド
  • 長尾製作所(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • SLIK(スリック)(2)
質量(g)
  • 40~60未満(2)
  • 60~80未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
0.3(3)
0.5(7)
0.6(4)
1
2(5)
3(5)
4(7)
5(10)
8(3)
10(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • 自由雲台 クランプ式 長尾製作所

    自由雲台 クランプ式

    長尾製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
    付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
  • 自由雲台 ウォール式 長尾製作所

    自由雲台 ウォール式

    長尾製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
    付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
  • 自由雲台 ポールクランプ式 長尾製作所

    自由雲台 ポールクランプ式

    長尾製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
    付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • 耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など仕様【上部ネジ】1/4インチネジ、【底部ネジ穴】1/4インチネジ・3/8インチネジ用材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)41高さ(mm)52質量(g)59奥行(mm)29耐荷重(kg)1型番C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×29×52
  • 耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。1/4インチネジ(ヘッド:オス/底:メス)・3/8インチネジ(底:メス)兼用の雲台。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部の1/4インチメスネジは着脱可。着脱することで3/8インチメスネジへの対応が可能。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ・3/8インチネジ用
  • 硬質仕様自由雲台 SLIK(スリック)

    硬質仕様自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
    仕様機器取付サイズ:U1/4
  • ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ bitstrong(ビットストロング)

    ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ

    bitstrong(ビットストロング)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
    用途カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)180外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×78×98耐荷重(kg)1モデルJ007
自由雲台特集
おすすめ人気ランキング
雲台