絞り込み
耐荷重(kg)
- 5(1)
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- Manfrotto(14)
- エツミ(11)
- IFOOTAGE(9)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- king(撮影・写真用品)(4)
- 長尾製作所(3)
- Velbon(ベルボン)(2)
- FOTOPRO(2)
- JTT(2)
- NBROS JAPAN(2)
- ビクセン(1)
質量(g)
- 600~700未満(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(1)

高精度3ウェイ雲台 SH-806NS
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ