絞り込み
ブランド
  • IFOOTAGE
  • エツミ(18)
  • SLIK(スリック)(13)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • king(撮影・写真用品)(11)
  • Manfrotto(8)
  • サンワサプライ(5)
  • FOTOPRO(4)
  • JOBY(3)
  • オリンパス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
  • Velbon(ベルボン)(1)
  • SHURE(1)
  • JJC(1)
  • BiRod(1)
  • Ulanzi(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションカップ IFOOTAGE

    サクションカップ

    IFOOTAGE
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
    用途サクションカップ材質アルミニウム合金、ゴム取付ねじ径(inch)1/4、3/8
  • 電動カメラスライダー IFOOTAGE

    電動カメラスライダー

    IFOOTAGE
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    6日以内出荷
    電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
    用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)
  • 多目的ツールフック IFOOTAGE

    多目的ツールフック

    IFOOTAGE
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。
    用途多目的ツールフック材質アルミニウム合金寸法(mm)65.6×42.6×25.5質量(g)25
  • 動画撮影用ミニクレーン IFOOTAGE

    動画撮影用ミニクレーン

    IFOOTAGE
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
    用途動画撮影用ミニクレーン付属品キャリングケース長さ(mm)(格納時)970質量(g)3800耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応アーム寸法(mm)径Φ43×40可動範囲(mm)(上下)2000半径(Φmm)(可動)1200
  • パイプクランプ IFOOTAGE

    パイプクランプ

    IFOOTAGE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    SPIDER CRAB マジックアームと組み合わせて様々な場所に取り付け可能なパイプクランプです。
    用途パイプクランプ材質アルミニウム合金、ステンレス寸法(mm)67×86×25取付ねじ径(inch)1/4、3/8クランプ取付幅(mm)Φ20~48
  • サポートロッド IFOOTAGE

    サポートロッド

    IFOOTAGE
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。
    用途クランプ付きサポートアーム材質アルミニウム合金伸縮範囲(mm)幅528~813取付ねじ径(inch)1/4、3/8製品サイズ(mm)600×90×40クランプ取付幅(mm)(調整)20~48
  • ウォータバッグ IFOOTAGE

    ウォータバッグ

    IFOOTAGE
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    iFootage 動画撮影用クレーン Mini Crane M1-III用ウォーターバッグ。袋に水を入れカウンターウェイトとして使用します。
    用途ウォーターバッグ対応商品iFootage Mini Crane M1-III

『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品