絞り込み
ブランド
- JOBY
- エツミ(29)
- SLIK(スリック)(19)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- king(撮影・写真用品)(11)
- サンワダイレクト(8)
- Manfrotto(8)
- IFOOTAGE(7)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(5)
- FOTOPRO(4)
- オリンパス(2)
- 台和(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- RICOH(リコー)(1)
- Canon(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用
JOBY¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
クイックリリースプレート ボールヘッド5K用
JOBY¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能質量(g)20寸法(cm)4.6×4.6×1.0カメラ仕様取付:1/4”ネジ
Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット)
JOBY¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。質量(kg)0.06耐荷重(kg)3寸法(cm)4×6.7×14
MagSafe対応 グリップタイト マウント
JOBY¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09色黒寸法(cm)3.1×6×16.1