絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- エツミ(18)
- SLIK(スリック)(13)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- Manfrotto(8)
- IFOOTAGE(7)
- サンワサプライ(5)
- FOTOPRO(4)
- JOBY(3)
- オリンパス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- Canon(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
- SHURE(1)
- JJC(1)
- BiRod(1)
- Ulanzi(1)
特価

ミニグリップスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)40最低高さ(mm)33収納寸法(mm)31×83取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重600g
メタルクランプM
king(撮影・写真用品)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45
プラスチッククランプ
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。用途プラスチッククランプ材質プラスチック質量(g)38製品サイズ(mm)65×39×29耐荷重(g)800有効挟み幅(mm)17~30
カーウィンドウマウント
king(撮影・写真用品)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
カメラアクセサリークランプ
king(撮影・写真用品)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ライトやマイクなど、撮影の際に必要な機材をアクセサリーシューに取り付けられます。用途クランププレート質量(g)42製品サイズ(mm)19×22×84
メタルクランプS
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)64耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)製品サイズ(mm)50×60×18取付可能幅(mm)15~30
メタルクランプL
king(撮影・写真用品)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)165耐荷重(kg)8取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)製品サイズ(mm)53×103×27取付可能幅(mm)~35
ボールヘッド
king(撮影・写真用品)¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷側面にアクセサリーシューがあり、コールドシューのマイクやLEDライトの装着が可能な自由雲台です。カメラ台を反転するとアクセサリーシューとなり、コールドシューの取り付け口が2個になります。ベース部は360度パンが可能となっており、機器の取り回し角度・方向を自在に調整できます。用途ボールヘッド材質アルミニウム寸法(mm)42×62×43質量(g)83
俯瞰撮影ポール
king(撮影・写真用品)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。パイプ径(Φmm)15取付可能幅(mm)32以内