絞り込み
縮長(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
ブランド
  • Manfrotto(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • エツミ(1)
  • FOTOPRO(1)
耐荷重(kg)
  • 4
  • 0.15(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(4)
  • 1(10)
  • 1.5(10)
  • 2(9)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 20(7)
  • 25(3)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2500~3000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
300~400未満(2)
400~500未満(2)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(2)
  • ライトカーボン三脚 E73Ⅱ Kenko(ケンコートキナー)

    ライトカーボン三脚 E73Ⅱ

    Kenko(ケンコートキナー)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:355質量(g)1700段数3段全高(mm)1775、EV下げ:1420最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)640地上高さ(mm)最低315
  • Elementトラベル三脚 スモール ブラック Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール ブラック

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
    付属品専用キャリングケース仕様ボールロック:可質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
    仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40材質カーボンファイバー質量(kg).138ブラック/シルバー段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)縮長(mm)410最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き Manfrotto

    テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。
    付属品ケース仕様ボールロック:可材質アルミ寸法(mm)ベースタイプ:35質量(kg)0.33耐荷重(kg)4最低高さ(cm)11最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
    用途三脚質量(kg)0.81段数5段耐荷重(kg)4パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)103収納寸法・長さ(mm)400伸長(mm)1512
  • ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー)

    ライトカーボン三脚 E74Ⅱ

    Kenko(ケンコートキナー)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:330質量(g)1735段数4段全高(mm)1745、EV下げ:1415最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)540地上高さ(mm)最低275
  • 290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto

    290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
    仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム,テクノポリマー質量(kg)2.52ブラック段数3段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)縮長(mm)707回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
    仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE材質カーボンファイバー質量(kg)1.05直径(Φmm)385(ベース側)段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)縮長(mm)320ベース寸法(cm)38.5最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール

    Manfrotto
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
    仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5材質アルミ質量(kg)1.15レッド段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)縮長(mm)320最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • 三脚 TH-X エツミ

    三脚 TH-X

    エツミ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
    付属品キャリングケース付段数脚:3最大積載荷重(kg)約4縮長(mm)最大開脚:約755伸長(mm)最大開脚:約1590
三脚