絞り込み
縮長(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1100~1200未満(1)
ブランド
- TOKIWA STYLE(6)
- FOTOPRO(3)
- Manfrotto(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- Velbon(ベルボン)(1)
- Phottix(フォティックス)(1)
- IFOOTAGE(1)
耐荷重(kg)
- 8
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.35(2)
- 0.5(3)
- 0.6(5)
- 0.8(2)
- 1(23)
- 1.5(18)
- 2(18)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 4(18)
- 5(17)
- 6(3)
- 10(5)
- 12(4)
- 18(2)
- 20(7)
- 25(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
質量(g)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(7)
- 2000~2500未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
「縮長(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(4)
500~600未満(5)
600~700未満(2)
800~900未満(1)
1100~1200未満(1)
![一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53093664-240125-02.jpg)
一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書材質アルミニウム合金長さ(mm)エレベーター:300質量(kg)約1.6ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ段数伸長:4段角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時適合幅(mm)スマホサイズ:55~86最小高さ(mm)560※ローアングル時:320縮長(mm)560※ローアングル時:320
ビデオ三脚
FOTOPRO¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。用途ビデオ三脚色ブラック段数3
アルミ4段三脚 TA304AS
TOKIWA STYLE¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。質量(kg)1.4段数4全高(mm)(約)1230、最(約)1565耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)135ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)475素材アルミニウム
カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ
TOKIWA STYLE¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27段数5全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370素材カーボン
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。用途俯瞰撮影、三脚質量(kg)1.66段数4段耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)225収納寸法・長さ(mm)440伸長(mm)1590
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30J
TOKIWA STYLE¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54段数5全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)225ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455素材カーボン
アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS
TOKIWA STYLE¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1305、最(約)1640耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)550素材アルミニウム
アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S
TOKIWA STYLE¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1315、最(約)1650耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)220ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)560素材アルミニウム
アルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42S
TOKIWA STYLE¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1312、最(約)1647耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)217ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)557素材アルミニウム
中型三脚
IFOOTAGE¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。用途三脚脚径(mm)最大30.2
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷から6日以内出荷カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。用途三脚
ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand
Phottix(フォティックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。仕様●全伸高(mm):3950セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書質量(kg)約3耐荷重(kg)約8ねじ規格1/4"、3/8"反転式収納寸法・長さ(mm)1140
中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ
Velbon(ベルボン)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から6日以内出荷構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。付属品三脚ケース仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック最大積載量(kg)3(推奨)最大荷重(kg)【脚】8脚径(mm)29
befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ




![一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53093664-240125-02.jpg)