絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(37)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- PRESSOL(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- THK(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マクノート(1)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト
「動作方式」から絞り込む

電動式グリースガン
ヤマダコーポレーション¥63,980税込¥70,3781台当日出荷家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
2.5kg グリースチャージガンセット
エスコ¥71,900税込¥79,0901個翌日出荷2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
2ウェイ400エアーグリスガン
AZ(エーゼット)(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600動作方式エアー式ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
エアー式ハンドグリスガン
ザーレン(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
エアー式熱風ヒーター
エスコ¥42,900税込¥47,1901個(1本)翌日出荷圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
グリースポンプ用フレキシブルホース
エスコ¥980~税込¥1,078~1個翌日出荷フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキシブルホース
エスコ¥1,310~税込¥1,441~1個翌日出荷フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
(充電式)電動グリースガン
エスコ¥19,300税込¥21,2301台翌日出荷EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(充電式)電動グリースガン
エスコ¥85,700税込¥94,2701台4日以内出荷付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級Ⅲサイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ
リンカーン¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
エアー式グリスガンMODEL 1163
リンカーン¥33,980税込¥37,3781本10日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット
リンカーン¥76,980税込¥84,6781本4日以内出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット
リンカーン¥77,980税込¥85,7781本4日以内出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
充電式グリスガン 充電器
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EG-400B2LL用の充電器です。トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
ヤマダコーポレーション¥72,980税込¥80,2781台当日出荷EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
KYプラスカプラ
マクノート¥24,980税込¥27,4781個当日出荷コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。トラスコ品番237-0484最大吐出圧力(MPa)69危険物の類別非危険物
注入ポンプCG-550
尾崎亀商店¥13,980税込¥15,3781個欠品中外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
オイルマスターロング
ザーレン¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
500ml グリースガン(エアー式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
450ml グリースポンプ
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
5.0kg グリースチャージガンセット
エスコ¥78,800税込¥86,6801個翌日出荷仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
500ml グリースポンプ
エスコ¥9,120税込¥10,0321個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
DC14.4V 電動グリースガン(充電式)
エスコ(3件のレビュー)¥54,000税込¥59,4001個当日出荷付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)動作方式充電式危険物の類別非危険物
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷高圧/高吐量両用手詰めタイプです。付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
500cc グリスポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥9,190税込¥10,1091個翌日出荷仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物