絞り込み
ブランド
- エスコ
- ヤマダコーポレーション(15)
- ザーレン(13)
- JTC(9)
- TRUSCO(5)
- KTC(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- 日平機器(1)
- KWK(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- 広和(1)

グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥9,270税込¥10,1971セット4日以内出荷NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌々日出荷NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31色黒容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥5,080税込¥5,5881セット4日以内出荷300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
グリースチャージガンセット
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
16kgグリースチャージガンセット
エスコ(1件のレビュー)¥42,200税込¥46,4201個翌々日出荷16kg、20kg缶に直接セットできます。仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品