絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(97)
- ヤマダコーポレーション(76)
- ザーレン(40)
- シマテック(30)
- PERMA(25)
- KTC(19)
- AZ(エーゼット)(13)
- パルサールブ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- JTC(10)
- KWK(10)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- ブランドをもっと見る
特価

80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(90°)
エスコ(3件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791個当日出荷手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
グリースポンプ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1個翌日出荷日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
500ml サクションガン
エスコ(7件のレビュー)¥4,570税込¥5,0271個当日出荷適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
グリースガン用フレキシブルホース
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1本翌日出荷DIN 1283に準拠。材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
グリースガン(フレキシブルホース付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
ミニグリースガン
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ピンタイプ用。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
グリースポンプ
エスコ¥3,010~税込¥3,311~1個翌日出荷自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用カプラー(六角付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付
エスコ¥6,500税込¥7,1501セット翌日出荷仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個当日出荷手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
グリースガン
エスコ¥2,650税込¥2,9151個(1個)翌日出荷プロ仕様最大圧力35MPa。容量(mL)120ノズル長(mm)115吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)185危険物の類別非危険物ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
グリースポンプ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースチャージガンセット(エアー式)
エスコ¥124,400税込¥136,8401個当日出荷仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
16kgグリースチャージガンセット
エスコ(1件のレビュー)¥42,200税込¥46,4201個翌々日出荷16kg、20kg缶に直接セットできます。仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥9,270税込¥10,1971セット4日以内出荷NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌々日出荷NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31色黒容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。危険物の類別非危険物