カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(103)
- TP-LINK(99)
- BUFFALO(バッファロー)(57)
- WatchGuard(49)
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- NETGEAR(23)
- エレコム(22)
- NEC(20)
- アライドテレシス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- サン電子(PC)(9)
- 京セラ(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- Robustel(5)
- ラインアイ(5)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
伝送方法
- IEEE802.1q(2)
- IEEE802.11a(78)
- IEEE802.11ac(80)
- IEEE802.11ah(1)
- IEEE802.11ax(68)
- IEEE802.11b(86)
- IEEE802.11be(17)
- IEEE802.11g(85)
- IEEE802.11n(89)
- IEEE802.3(10)
- IEEE802.3ab(12)
- IEEE802.3an(1)
- IEEE802.3at(2)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(3)
- IEEE802.3i(5)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3u(15)
- IEEE802.3x(3)
- その他(27)
- 伝送方法をもっと見る
エコロジープロダクト

屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac
ハイテクインター¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能)伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866周波数(GHz)5.5~5.7
LBX8110
サン電子(PC)¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷付属品スタートアップマニュアル仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)材質樹脂+鋼板質量(g)約450(本体のみ)モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応規格RoHS2対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く)使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約300000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
Omada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-Fiアクセスポイント
TP-LINK¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。 ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5
Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
AX1800 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント
NETGEAR¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。寸法(mm)160.9×160.9×33.25質量(g)412ポート数2.5G LAN×1速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)最大接続台数200接続台数(同時)50
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac
Synology(シノロジー)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。伝送速度(Mbps)5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5
法人向け フリースポット導入キット
BUFFALO(バッファロー)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷小規模施設にFREESPOT(無料Wi-Fi)を導入できるキット。セキュリティを確保しながら来訪者に無料Wi-Fiを提供可能。業務用のWi-Fiも同時利用が可能(単体設置時)。導入キット利用はランニングコスト不要アズワン品番64-3795-33伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 使い方いろいろ多用途屋外アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適 RoHS基準値準拠質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)外形寸法(mm)410×38(本体のみ)コネクタ形状N型ジャック周波数範囲5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa設置場所屋内、屋外耐水性IPX3アンテナコーリニアアンテナアズワン品番64-3801-39適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60インピーダンス(Ω)50偏波垂直偏波ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)入力電力(W)最大3WVSWR2以下
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥32,980税込¥36,2781式翌日出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 RoHS基準値準拠質量(kg)約1.3取付マストマウント方式 仰角可変±20°外形寸法(mm)750×38コネクタ形状N-P型同軸コネクタ準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナアズワン品番64-3801-38指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ
BUFFALO(バッファロー)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095ppsアクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥15,980税込¥17,5781式翌日出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適取付マストマウント方式質量(g)約400コネクタ形状N-J型同軸コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外平面アンテナアズワン品番64-3801-35指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
150Mb ナノ WLAN子機
TP-LINK¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷【英語パッケージ 法人限定】IEEE802.11b/g/n 11n最大150Mbps 11g最大54Mbps 11b最大11Mbps USB2.0 【3年保証】仕様●J-Moss:対応●本体サイズ(D):19mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):15mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)5インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Aterm HT100LN SW
NEC¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ドコモとau回線向け。楽天回線は非対応仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 6950-1:2014)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
+F FS045U 簡単接続モデル
富士ソフト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷+F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。
Omadaハードウェアコントローラー OC200
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できる無料のクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。
5G Wireless Data Tarminal 100GB/365日
MAYAビジネスソリューションズ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷通信付きのポケットWi-Fiを利用する際に発生するユーザーにとって煩わしい手続きを一切なくした、新しい形のチャージ型のモバイルWiFiです!契約手続き、月額料金の支払い、解約手続きと貸与物の返却、個人情報の提出など、これまでの手間を省きました。さらに、ギガが無くなったら追加チャージが可能です。また、このポケットWi-FiはSIMフリーなので、お手持ちのSIMカードを差し込んで利用することも可能です。
AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷Wi-Fi6で最大1.8Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の安定した高速通信を実現。進化したデータ変調方式(1024-QAM)により、データ伝送速度が大幅に向上、さらにOFDMA技術も実装。高密度環境での最大同時接続数:1000台以上。ハイパワーアンプを搭載したスマートアンテナで、広い範囲を効率的にカバー。便利にシステム管理・システム運用:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。PoE+対応:802.3at規格のPoEで手軽なデバイス展開が可能に(PoEアダプターは含まれていません)。
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥57,980税込¥63,7781個欠品中アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
WiFi7 無線LANルーター 6GHz対応 有線10Gbps 5765+2882+1376Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45
エレコム¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷Wi-Fi 7対応により、さらなる高速通信を実現。動画視聴やオンライン会議、ゲームなどを途切れにくくスムーズに楽しめる、Wi-Fi 7 10ギガビットルーターです。INTERNET/LANポートの両方に10Gポートを搭載し、10ギガ回線の速度を活かしながら、対応するパソコンやNAS、スイッチなどを繋げられるため、家庭内のデータ転送も快適に。Wi-Fi EasyMesh(TM)対応で通信エリアを拡大し、家中どこでも安定した接続をサポートします。用途Wi-Fi 7対応でさらに高速・低遅延に。快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択できます。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅を、160MHz幅から320MHz幅に拡張。従来のWi-Fi 6製品と比べて通信速度が2倍になりました。 。320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応。通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を回避し、より高速で途切れにくい通信を実現する「プリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)」技術により、複数のデバイスを同時に利用する家庭やオフィスでも、接続性をさらに向上させることができます。 。各機能を端末で利用するためには、本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。Wi-Fi 7対応端末であっても、全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で、これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能に。既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速で混雑の少ない通信が可能になりました。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消し、快適な通信環境を構築できます。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されています。干渉を防ぐため、Wi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポート(WAN)に10Gbps、LANポートに10Gbps/1Gbpsを搭載。年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用できます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。 。高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。 。1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。 。内蔵アンテナで、通信の品質を損なわず、すっきりとした見た目に。 。「らくらく引っ越し機能」で、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間がなく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも通信が安定します。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。来客時は「ゲストSSID」機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。 。自動で最新のファームウェアにアップデート。新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応
NETGEAR¥98,980税込¥108,8781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデルWiFi 7。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・InsightまたはEngageを使用したローカルまたはリモート管理。・NETGEAR EngageまたはInsight APとのシームレスなメッシュ接続。・Wi-Fi 6/5/4対応のレガシーデバイスとの互換性。・M4350 迅速かつ簡単な設定
NETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付
NETGEAR¥51,980税込¥57,1781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデル「WiFi 7」。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・Insightによるクラウド管理。ローカルコントローラーは不要。・NETGEAR Insight APとのシームレスなメッシュ接続。・WiFi 6/5/4対応のレガシーデバイスと互換性あり
ecoco usb型スティックwifi10gbミッドナイトブルー
ecoco¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco usb型スティックwifi10gb グレー
ecoco¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。
ecoco usb型スティックwifi100gbグレー
ecoco¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco TD20 黒 10GB/365日
ecoco¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型給電型ディスプレイ付きWi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。端末のみの商品は、利用する際には別途、おかわりギガの購入が必要です。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥51,980税込¥57,1781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。Dual SIM対応なので基本のネットワークが障害が発生しても、バックアップ回線への自動接続ができるので、通信を途切れずに維持させることが可能です。 また 標準装備のリンクバックアップ機能とリンクリカバリー機能を利用すれば通信異常なので接続ができない場合にも自動的に接続回復を行いますので、通信を安定的に継続させることができます。質量(g)290寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥45,980税込¥50,5781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。質量(g)240寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター
ザイン・モバイルテック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。質量(g)108寸法(cm)15×18×7
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805
TP-LINK¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700
TP-LINK¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS