絞り込み
種別
  • 20W形(1)
  • 40W形(1)
  • その他(3)
口金
  • GX16t-5(4)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(7)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(3)
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • エコデバイス(43)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 岩崎電気(19)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • エコリカ(15)
  • オーム電機(13)
  • エコ・トラスト・ジャパン(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • OSRAM(オスラム)(11)
  • 光商事(9)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • 東京メタル(8)
  • Livtec(リブテック)(5)
  • 日動工業(4)
  • フィリップス(4)
  • 東芝ライテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
20W形(1)
40W形(1)
その他(3)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1本
    90日以内出荷
    Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
    用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水重耐塩形エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1本
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1本
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1本
    92日以内出荷
    Myシリーズ
    タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源定格固定出力・段調光機能付大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED蛍光灯