絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,602件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴニオメーター(プラスチック角度計) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ゴニオメーター(プラスチック角度計)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,364税込1,500
    1個
    当日出荷
    関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:45×205mm
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質本体:プラスチック、留め具:金属寸法(mm)45×205、最長計測値:350
  • ペースト ナリカ

    ペースト

    ナリカ
    350税込385
    1個(10g)
    当日出荷
    はんだ付け作業に使用します。
    容量(g)10
  • 磁性流体 ナリカ

    磁性流体

    ナリカ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
    容量(mL)30
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • サーモインク ケニス

    サーモインク

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
    容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
  • ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカ

    ムラサキイモ色素(pH指示薬)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
    付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
  • ミノムシクリップ ナリカ

    ミノムシクリップ

    ナリカ
    800税込880
    1セット(10個)
    当日出荷
    付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
  • 金属板(亜鉛板) ナリカ

    金属板(亜鉛板)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • 金属板(銅板) ナリカ

    金属板(銅板)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別銅板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • 多繊交織布(繊維の性質実験用) ナリカ

    多繊交織布(繊維の性質実験用)

    ナリカ
    4,200税込4,620
    1個
    欠品中
    数種類の繊維が1枚の帯状に織り込んである特殊な布生地です。 高等学校化学で化学繊維の実験に使用します。それぞれの繊維の色、触感、染色の比較が容易に行えます。
    付属品染色剤(50mL)長さ(mm)約500幅(mm)約100(各繊維の幅、約12mm)材質(糸)縦糸:(1)綿 (2)ナイロン (3)アセテート (4)毛 (5)レーヨン (6)アクリル (7)絹 (8)ポリエステル/横糸:ポリエステル
  • 逆立ちコマ ナリカ

    逆立ちコマ

    ナリカ(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1組(5個)
    当日出荷
    普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
    寸法(mm)約Φ28×37
  • エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカ

    エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)

    ナリカ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    5日以内出荷
    ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
    セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
  • アルコール体質試験パッチ ナリカ

    アルコール体質試験パッチ

    ナリカ
    740税込814
    1パック(3枚)
    当日出荷
    前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
  • 簡易真空ポンプ ケニス

    簡易真空ポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
    付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
  • 単位換算定規 アーテック[学校教材・教育玩具]

    単位換算定規

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    スライドするだけ単位換算が一目でわかる定規。単位の換算を視覚的に理解できる、学習用の単位換算定規です。中央の数字を左右にスライドさせるだけの簡単操作で、単位の移り変わりや数字の位置関係を直感的に確認でき、換算の考え方が自然と身につきます。長さ・重さ・体積・液量・面積の5種類に対応し、全学年の単位学習をしっかりサポート。目盛付きで定規としても使える実用性があり、名前シールとチェックシート付きで授業や家庭学習にも便利です。材質:ABS。サイズ:170×40×6mm。セット内容:本体×1、チェックシート×1、名前シール×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)170×40×6
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
    型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    4,600税込5,060
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    赤・黒
  • ガラス管ヒューズ ナリカ

    ガラス管ヒューズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)6.4×30
  • 褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ

    褐色エナメル線「ハガセール」

    ナリカ(1件のレビュー)
    9,800税込10,780
    1個(1kg)
    当日出荷
    コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
    質量(kg/巻)1
  • 電磁石用コイル ナリカ

    電磁石用コイル

    ナリカ
    8,800税込9,680
    1セット(6個)
    欠品中
    コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
    付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
  • 電磁石部品セット ナリカ

    電磁石部品セット

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット
    当日出荷
    5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
    セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
  • トグルスイッチ ナリカ

    トグルスイッチ

    ナリカ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    形状2P型寸法(mm)25×14×42定格125V 6A取付孔(Φmm)12
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • 放電記録テープ  記録タイマーa用 ナリカ

    放電記録テープ 記録タイマーa用

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1セット(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)10テープ長さ(m)40
  • 記録テープ 記録タイマーg用 ナリカ

    記録テープ 記録タイマーg用

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1セット(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)40
  • プラスチック試験管 ナリカ

    プラスチック試験管

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷
    落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
    材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
  • マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm ナリカ

    マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1セット(25枚)
    当日出荷
    ダニエル電池などの電極に最適なサイズ
    寸法(mm)20×700×35
  • アクリル板 (透明) ナリカ

    アクリル板 (透明)

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズA4
  • 直流電圧計 ナリカ

    直流電圧計

    ナリカ
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
  • 矢形チップ ナリカ

    矢形チップ

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質チップ:鉄(スズメッキ)全長(mm)55
  • スメクタイト ナリカ

    スメクタイト

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
    質量(g)50
  • Sn(スズ)の棒 ナリカ

    Sn(スズ)の棒

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
    材質寸法(Φ×mm)約8×200
  • ストロー  透明 ナリカ

    ストロー 透明

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1パック(400本)
    当日出荷
    形状ストレート透明
  • 波動実験用プラスチックばね ナリカ

    波動実験用プラスチックばね

    ナリカ(2件のレビュー)
    980税込1,078
    1本
    当日出荷
    パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
    材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
  • ペルティエ冷却ユニット ケニス

    ペルティエ冷却ユニット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
  • 簡易真空槽(活栓付) ケニス

    簡易真空槽(活栓付)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
    付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
  • 発泡スチロール減容溶液(教材用) ケニス

    発泡スチロール減容溶液(教材用)

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
    主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
  • 注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ

    注射筒 ガラス製(実験用)

    ナリカ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108筒先中口
  • ステンレスバット ナリカ

    ステンレスバット

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスバット
    材質ステンレス
  • ゴニオメーター ポケット角度計 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ゴニオメーター ポケット角度計

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。ポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい。材質:PVC。サイズ:172x35x2mm
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)20.5×8.1×0.1
その他学童用実験器具/実験用品