絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,602件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3・単4電池兼用充電器 ナリカ

    単3・単4電池兼用充電器

    ナリカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
    電源(V)AC100~240対応充電池:エネループ、充電式エボルタ充電時間(時間)約3.5時間(目安)
  • プッシュディスペンサー角型(300mL) ナリカ

    プッシュディスペンサー角型(300mL)

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    欠品中
    ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
    材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)66×66×144容量(mL)300タイプ角型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
  • 飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ

    飲料水成分分析用パックテスト CG-1

    ナリカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    5日以内出荷
    飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
    付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
  • 乾電池(アルカリ) 三菱電機

    乾電池(アルカリ)

    三菱電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    無線通信などに使われる大型電池
    仕様ターミナル付き寸法(mm)89×47×135規格平角3号 1.5V使用期限4年(推奨)
  • コルクパウダー(クントの実験器用) ナリカ

    コルクパウダー(クントの実験器用)

    ナリカ
    ¥500税込¥550
    1本
    4日以内出荷
    C15-8300クントの実験器の補充部品です。気柱に生じる定常波の腹と節を可視化するために使用します。
    材質コルク
  • 銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m ナリカ

    銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1巻
    欠品中
    寸法(Φmm×m)0.35×12
  • 関数電卓 ナリカ

    関数電卓

    ナリカ
    ¥5,500~税込¥6,050~
    1個
    5日以内出荷
    見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
    桁数10メモリー9
  • 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ

    電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)

    ナリカ
    ¥19,000~税込¥20,900~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
    付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
  • 金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ

    金属片セット D(4種・各100枚)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
    寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
  • 簡易水圧実験器 TN ナリカ

    簡易水圧実験器 TN

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
    付属品予備ゴム膜2枚材質透明アクリル樹脂(本体)寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
  • 示温テープ(メデシルテープ) 10枚 ナリカ

    示温テープ(メデシルテープ) 10枚

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ 50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
    寸法(mm)160×20精度(℃)±2変色温度(℃)50(紫⇔ピンク)
  • 四種スリット FS-I 島津理化

    四種スリット FS-I

    島津理化
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    4日以内出荷
    手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。
    種類間隔スリット【スリット幅】10μm、【本数】単スリット 1本、他2本ずつ、【間隔】単スリット、40、80、120μm
  • バイオメタル・ファイバー ナリカ

    バイオメタル・ファイバー

    ナリカ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
    寸法(Φmm×m)0.1×1
  • すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカ

    すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(10mL×12本)
    4日以内出荷
    そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
    容量(mL)10×12本
  • ダニエル電池 DH用セロハン(40枚) ナリカ

    ダニエル電池 DH用セロハン(40枚)

    ナリカ
    ¥700税込¥770
    1セット(40枚)
    当日出荷
    ダニエル電池(分割型)の補充部品です。
    寸法(mm)50×50
  • 電磁石実験セットA ナリカ

    電磁石実験セットA

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1セット
    欠品中
    2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
    セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
  • 赤ゴム栓 ナリカ

    赤ゴム栓

    ナリカ
    ¥300~税込¥330~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Oリング(オーリング) ナリカ

    Oリング(オーリング)

    ナリカ
    ¥340~税込¥374~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • アクリルパイプ ナリカ

    アクリルパイプ

    ナリカ
    ¥440~税込¥484~
    1個
    4日以内出荷
  • 電池ホルダー ナリカ

    電池ホルダー

    ナリカ
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチなし
  • 電球 (白熱球) ナリカ

    電球 (白熱球)

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26寸法(Φ×mm)60×109
  • 銅板 ナリカ

    銅板

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.2寸法(mm)365×400
  • ステンレス製まきばね ナリカ

    ステンレス製まきばね

    ナリカ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
    巻取径(Φmm)12
  • プチメーター ナリカ

    プチメーター

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
    種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
  • オルファカッター ナリカ

    オルファカッター

    ナリカ
    ¥430税込¥473
    1セット(3枚)
    当日出荷
    用途プラスチック板・アルミ板用種別205B用替刃(3枚入)
  • ポリカーボネートミラー ナリカ

    ポリカーボネートミラー

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    5日以内出荷
    ハサミやカッターで切れるポリカーボネイトでできている鏡です。万華鏡づくりなどの工作に利用できます。
    種別B型寸法(mm)210×297×0.5サイズA4
  • 金属球 ナリカ

    金属球

    ナリカ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄直径(Φmm)25質量(g)70
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    ¥880税込¥968
    1個
    5日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    色白輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • 二酸化窒素グループ測定キット ナリカ

    二酸化窒素グループ測定キット

    ナリカ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    5日以内出荷
    ●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
    セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本測定回数100回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
  • マイクロチューブ(容量1.5mL) ナリカ

    マイクロチューブ(容量1.5mL)

    ナリカ
    ¥200税込¥220
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
    種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
  • アルミニウム箔 127x127mm ナリカ

    アルミニウム箔 127x127mm

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
  • 試薬びん5本 ナリカ

    試薬びん5本

    ナリカ
    ¥650税込¥715
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    仕様蛇腹形スポイト・目盛付き種別試薬びん5本容量(mL)30
  • 電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極 ナリカ

    電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極

    ナリカ
    ¥6,200税込¥6,820
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
    内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
  • ナイフスイッチ(シングル) ナリカ

    ナイフスイッチ(シングル)

    ナリカ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
    種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
  • ダニエル電池 ナリカ

    ダニエル電池

    ナリカ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    当日出荷
    セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
    セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
  • 形状記憶合金 ナリカ

    形状記憶合金

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
    種別A形状直線寸法(Φ×mm)0.75×250
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    ¥760税込¥836
    1個
    4日以内出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-148軸径(Φmm)1.5規格DC 0.4V、70mA
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    種別RE-140軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、560mA
  • マイクロアンペア計 MA-100N ナリカ

    マイクロアンペア計 MA-100N

    ナリカ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    その他積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
  • リード線付豆電球ソケット ナリカ

    リード線付豆電球ソケット

    ナリカ
    ¥850税込¥935
    1セット(10本)
    当日出荷
    規格単芯リード線長さ(mm)約240
その他学童用実験器具/実験用品