絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,481)
- ケニス(37)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

砂時計(マグネティックアート)
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ひっくり返さずにはいられない!。見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他寸法(mm)75×75×205計測時間1分
トルネイド実験用アダプター(3個組)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701組4日以内出荷力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
ナトリウム光源装置
ナリカ¥220,000税込¥242,0001台5日以内出荷塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバーセット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド)型式NL-YS寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)電源AC100V(50/60Hz切替式)光源ナトリウムランプ
色付き蒸発皿(WARENカップ)
ナリカ¥1,580~税込¥1,738~1個ほか4日以内出荷割れない蒸発皿。急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
顕微鏡撮影クリップ
ナリカ¥14,880税込¥16,3681セット(10個)4日以内出荷タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!。スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。付属品ストラップ仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)材質プラスチック型式Tomeco10N寸法(mm)64×34×31入数(個)10
安全めがね(保護めがね)仕切・ケース付
ナリカ¥18,400~税込¥20,240~1セット当日出荷から8日以内出荷仕切り付きケースで管理がしやすい!。ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。セット内容安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース材質ポリカーボネートレンズタイプグラス消毒方法アルコール:可併用可能製品めがね可
タブレット顕微鏡 ミエル1ミリ
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個型式E-10
動物プレパラート AP-20N
ナリカ¥11,000税込¥12,1001組(20種類)9日以内出荷各種類1枚ずつ入っています。内容アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など
浸透圧実験用セルローズチューブC
ナリカ¥19,500税込¥21,4501本4日以内出荷●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。直径(Φmm)19.1長さ(m)25平面幅(mm)30.2分画分子量約12000~14000(MWCO)
糸ゴム
ナリカ¥1,088税込¥1,1971組(50本)当日出荷ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。寸法(mm)1.3×1.3×1000
水中マイクセットIW-MN2
ナリカ¥24,500税込¥26,9501セット6日以内出荷高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。用途学校の理科の実験付属品高感度マルチ増幅器MA-T仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き寸法(mm)Φ50×t7(錘板)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス
摩擦実験器 FR-S
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット当日出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
発泡スチロールカッター 250-1
ナリカ¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷[特長]。100V電源仕様のスチロールカッター。ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
デジタルストロボ装置 DT-2279
ナリカ¥74,000税込¥81,4001個7日以内出荷高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。寸法(mm)110×150×250電源(V)AC100精度±(0.05%+2d)表示5桁、デジタルLEDランプストロボランプ:キセノンランプ測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
示温インク塗布銅板(コの字)
ナリカ¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布されたコの字形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質銅寸法(mm)150×150×1
理科実験撮影用背景ボード
ナリカ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。寸法(mm)縦125×横170×高48
タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ) 1個
ナリカ¥950税込¥1,0451セット当日出荷メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。寸法(mm)14×35×10![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)
不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301セット3日以内出荷不思議な粉を使ってリトマス試験紙をつくろう。材質:紫芋の粉,紙。サイズ:143×90×40mm。セット内容:不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1材質紫芋の粉,紙寸法(cm)14.3×9×4
実験用てこ
島津理化¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。付属品おもり10個(ケース入り)材質アルミ製(うで)型式JL-60N寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490質量(g)【おもり】20(精度±0.2)
磁性を目で見る粉末
ナリカ¥2,300税込¥2,5301セット4日以内出荷ネオジム磁石を使って、着磁や消磁を行える磁性粉末です。磁性の有無はクリップ等で確認できます。セット内容磁性を目で見る粉末 100g、スクリュー管(30mL)2本
四種スリット FS-N
島津理化¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。種類本数スリット【スリット幅】10μm、【本数】2、3、5、10本、【間隔】各50μm
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。寸法(mm)130×80×35測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示電源単3乾電池2個(別売)精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力内蔵マイク小型コンデンサーマイク
ブラウン運動観察器 BMA-12L
島津理化¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚寸法(mm)95×75×24光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)
浮力実験用おもり
ナリカ¥6,800税込¥7,4801セット4日以内出荷おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。その他フック付き材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
振り子実験器(スタンド取付型)HG
ナリカ¥13,500税込¥14,8501セット6日以内出荷小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
振り子実験用おもり DH-1
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。種類10g、20g、30g 各1個
力学台車 F-2型
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット(2台)4日以内出荷走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
モーター原理説明器 EM-L
ナリカ¥19,500税込¥21,4501個4日以内出荷低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。寸法(mm)130×85×70電圧(V)駆動電圧:1.5~6
発熱を調べる装置 D-04
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組
ナリカ¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。ケーブル長(mm)500
ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)
ナリカ¥3,850税込¥4,2351セット4日以内出荷中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
イチゴパック(ポリパック)
ケニス¥3,098税込¥3,4081組(100個)翌日出荷小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60


























![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)